Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecksicherung Mini 3 A 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502755
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027555
EAN/GTIN:
     4009146334792
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich

Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Weitere Informationen:
Länge:
11.4 mm
Breite B:
8.7 mm
Breite Klinge:
2.8 mm
Länge Klinge:
7.5 mm
Höhe / Stärke:
3.8 mm
Stecker flache Seite:
0.82 mm
Stromstärke:
3 Ampere
Lieferumfang:
25 Stück Flachstecksicherung MINI 3A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, Stecksicherungen, KFZ Sicherungen, KFZ-Sicherungen, Flachsicherungen, Autosicherungen, Auto-Sicherungen, MINI OTO, Flachstecksicherungen, 72581-3, DIN72581-3, DIN 72581-3, MINI 3A, MINI3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,04*
€ 16,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.