| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-preb4C-WS38 Herst.-Nr.: 4C-WS38 EAN/GTIN: 4016429052168 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Profigerät für Breitrückenklammern der Type WS von 16 – 38 mm Länge eignet sich optimal für den Einsatz im Verpackungsbereich! Der serienmäßig mit einer Auslösesicherung für Kontaktauslösung ausgestattete Druckluftnagler 4C-WS38 überzeugt durch eine schnelle Schussfolge und der regulierbaren Tiefeneinstellung. Um den Wartungsaufwand so gering wie möglich zu halten, ist dieses Breitrückenklammergerät mit einem verstärkten Treiber ausgestattet und kommt daher häufig auch im Dauerbetrieb zum Einsatz. Produktbeschreibung - für Kartonpaletten, Kisten, Verpackungen, Fensterbau uvm.
- für Heftklammern Typ WS von 16 - 38 mm
- Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- verstärkter Treiber
- Abluft verstellbar
- Kontaktauslösung
- ergonomische Griffschaft
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 1,36 l / Nagelung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsart: | Druckluft | Gewicht: | 2,6 kg | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, prebena druckluft-nagler, coilnagler, heftklammern kombinagler, 4C-WD75-S01, 4C-L50, 4C-WS38, 4C-WZ38BNH, 4C-Z50, Nagler, Prebena |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |