Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 4C-WZ38BNH, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 4C-WZ38BNH
Druckluftnagler 4C-WZ38BNH
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb4C-WZ38BNH
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4C-WZ38BNH
EAN/GTIN:
     4016429052359
Informationsblatt
Suchbegriffe:
4C-WD75-S01
4C-L50
4C-WS38
4C-WZ38BNH

Prebena Druckluftnagler 4C-WZ38BNH ist zum mehrlagigen Heften von Kartonagen, Pappe, Kunststoffen uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Typ WZ von 19 - 38 mm.

Produktbeschreibung:

  • bewegliche Matrize
  • regulierbare Kartonstärke für 16, 20 und 30 mm
  • verstärkter Treiber
  • 180° verstellbare Abluftkappe
  • Auslösesicherung
  • Einzelauslösung
  • Geräuschdämpfer
  • ergonomischer und gummierter Handgriff
  • Einschubtiefe: 220 mm
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,45 l / Nagelung

Lieferumfang:

  • Metall-Transportkoffer
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
98 mm
Gewicht:
3,71 kg
Höhe:
312 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.414,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.524,67*
€ 3.004,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,65*
€ 2.973,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,59*
€ 2.911,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,24*
€ 2.890,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,88*
€ 2.873,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
4C-L50
ab € 484,04*
Ähnlich
Prebena
4C-WD75-S01
ab € 697,68*
Ähnlich
Prebena
4C-WS38
ab € 873,53*
Ähnlich
Prebena
4C-Z50
ab € 332,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.