| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM071450 Herst.-Nr.: 95300-010047100X1500 EAN/GTIN: 4059495416816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Rahmen Aluminiumprofil 45x45 Typ B. Lagerflansche Aluminium. Schrauben Stahl. Riemenauflage Edelstahl 1.4301. Umlenkrollen Aluminium. Gurtauflageblech VA Blech 2mm. Achsen Edelstahl. Fördergurt Transportseite PVC Härte 70 Shore A (±5). Ausführung: Rahmen und Lagerflansche eloxiert. Schrauben verzinkt. Hinweis: - Antrieb innenliegend - 24V DC elektrisch kommutiert, sehr langlebig - geringster Einbauraum, keine Störkanten - integrierte Regeltechnik - Breiten und Längen in 1mm Abstufung auf Anfrage - flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B - Motor extern regelbar über Steuerleitungen - Laufseite des Fördergurtes Gewebe mit Polyurethan-Imprägnierung (TPU) - das Gewebe des Fördergurtes besteht aus Polyester (PET) - die Transportseite des Fördergurtes hat eine glatte Oberfläche Montage: Elektrische Anschlüsse/ Funktionen (7 adriges Kabel mit offenen Enden 5 m): weiß: +24 V Stromversorgung +24V verpolungssicher braun: -Gnd Stromversorgung -24V verpolungssicher grün: direction auf Gnd geschaltet ändert die Laufrichtung gelb: disable auf Gnd geschaltet Band stoppt grau: brake auf Gnd geschaltet schließt Motorwicklung kurz, Band bremst rosa: speed 0-5V Geschwindigkeitsregelung von 1,25% bis 100% der Nenngeschwindigkeit blau: Monitor N digitale Drehzahlausgabe Auf Anfrage: - Gurtbreite B von 60 mm bis 400 mm - Gesamtlänge L von 520 bis 2000 mm - weitere Gurtmaterialien - weitere Getriebeübersetzungen Technische Daten: - Nennspannung: 24V - Typenleistung: 30W - Anlaufstrom: 2A - Motordrehzahl: 5000 min-1 - Kabellänge: 5 m - Fördergurtdicke: max. 2 mm - Kabelausgang: rechts (Standardmäßig) Förderband-Antrieb: - bürstenloser EC Motor 24V, 30W - Regelelektronik im Förderband integriert - Stirnradgetriebe - Zahnriementrieb unterhalb des Fördergurtes Zeichnungshinweis: 1) Einstellschraube selbstsichernd (4x) 2) Nutbreite 10 3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B 4) M6 (beidseitig) 5) Umlenkrolle ballig 6) Kabel 7-adrig 5 m 7) Gehäuse Motorsteuerung 8) Zahnriemen Profil T5 9) Antriebsrolle ballig 10) Stirnradgetriebe 11) Motor 24 V EC (bürstenlos) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | mit innenliegendem Antrieb | Material Grundkörper: | Aluminium | B: | 100 | L: | 1.500 | Bandgeschwindigkeit m/min max.: | 11,5 | Getriebe- übersetzung: | 1:47 | max. Beladung kg: | 3 | Gurtmaterial Transportseite: | PVC glatt, Shore 70A | Gewicht: | 15 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |