| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-520A392.45EH-40 10 068 Herst.-Nr.: A39245EH4010068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT-V für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 9.15 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18000 1/min Funktionslänge(LF): 68 mm HerstArtNr: A392.45EH-40 10 068 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 9.15 mm Körperdurchmesser(BD3): 13.7 mm Körperdurchmesser(BD4): 44.4 mm Körperdurchmesser(BD5): 63.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 8 deg Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): 64.4 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 9.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 25.7 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 48.9 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB5): 68 mm LB3: 33 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E10 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 68 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 | Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): | 5/8"-11 | Ausgewuchtete Ausführung(BBD): | 1 | DCONWS: | 9.15 mm | DFC: | 44.45 mm | Drehmoment(TQ): | 12 Nm | Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): | 18000 1/min | Funktionslänge L: | 68 mm | Funktionslänge(LF): | 68 mm | HerstArtNr: | A392.45EH-40 10 068 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 19000 | Körperdurchmesser(BD1): | 9.15 mm | Körperdurchmesser(BD3): | 13.7 mm | Körperdurchmesser(BD4): | 44.4 mm | Körperdurchmesser(BD5): | 63.5 mm | Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): | 8 deg | Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): | 64.4 deg | Kühlmitteldruck(CP): | 80 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 1: axial concentric entry | Länge Körperdurchmesser 1(LB1): | 9.5 mm | Länge Körperdurchmesser 1(LB2): | 25.7 mm | Länge Körperdurchmesser 1(LB4): | 48.9 mm | Länge Körperdurchmesser 1(LB5): | 68 mm | LB3: | 33 mm | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Planlaufeinstellung ADINTW: | Coromant EH -inch - E10 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | Coromant EH -inch - E10 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |