Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 770 x 300 mm, Aluminium, blau. Feuer- und geruchshemmend. Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Robuste, elegante Mülltonne aus UV-beständigem rotogeformten Polyethylen mittlerer Dichte MDPE. Sehr stark und haltbar. Mit einem Kunststoff-Innen- behälter und zwei Öffnungen in der Oberseite zur ...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, blau. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleer...
Müllbehälter in Blau, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | EA1747 Müllbehälter HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm Füllmenge 1100 Liter Füllgewicht 450 kg Material Polyethylen Farbe Blau Wasserablauf mit Verschlu...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, blau. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
Müllbehälter in Blau, HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm | EA1743 Müllbehälter HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm Füllmenge 660 Liter Füllgewicht 310 kg Material Polyethylen Farbe Blau Wasserablauf mit Verschlusss...
Robuste, elegante Mülltonne aus UV-beständigem roto- geformten Polyethylen mittlerer Dichte MDPE. Sehr stark und haltbar. Mit einem Kunststoff-Innenbehälter und zwei Öffnungen in der Oberseite zur ...
Fahrbare Großmülltonne, 360 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrie...
Fahrbare Großmülltonne, 80 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrier...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, blau. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschl...
Volumen: 240 Liter Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm Material: Kunststoff | schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung einfacher Transport durch 2 Rollen...
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die BRUTE®-Behälter von...