Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 12,7 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse. Abroller mit Ablagekasten für Hülsen und Geräte, wirksame Bandbremse - starke Feder und Gummiüberzug....
Abrollwagen FLEX, für PP und Komposit-Umreifungsband, für 150 - 406 mm Kerndurchmesser Der Abrollwagen FLEX wurde speziell für die einfache Handhabung von PET- und PP-Bändern in mehreren Kerngrößen...
Fahrbarer Abrollwagen für Kunststoff-Umreifungsband (PP- und PET-Band) Robuste Metallkonstruktion mit verstellbarer Rollenaufnahme Geeignet für Rollen mit dem Kerndurchmesser 200, 280 und 406 mm Le...
Abrollwagen Palstrap Comfort, für Umreifungsbänder praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung stabile Ausführung als fahrbare Stahl...
Strenge - PP/PET-Band Abrollwagen fahrbar 406 mm • Gute Qualität und robuste Verarbeitung für eine lange Nutzungsdauer • Fahrbar für einen schnellen Positionswechsel und Transport • Mit Bandbremse ...
Kombi-Abrollwagen für PET-Band und Verpackungsstahlband in Packenwicklung, bis 406 mm Kerndurschmesser Die massive und äußerst robuste Bauweise macht den Kombi-Abrollwagen zu einer langlebigen Verp...
Stahlbandabroller, quer, für Scheibenwicklung, mit Ablagekasten • Quer zur Laufrichtung angebrachter Stahlbehälter zum leichten fortbewegen • Geeignet für Stahlbänder in Scheibenwicklung von 10–32 ...
Abrollwagen für Polyesterband • Mit Ablagekasten, 2. Aufnahme für Ersatzrolle (76-mm-Kern) und Köcher für Einfädelstab Hinweis: Einfädelstab und Polyesterband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte...
Abrollwagen, verzinkt, für Umreifungsband • Material: vollverzinkt • Mit praktischem Ablagekasten • Für Bänder mit 406-mm-Kern Lieferung: Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anf...