Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen Palstrap Comfort, für Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-703
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299703
EAN/GTIN:
     4056705008359
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Einhebel-Verschlussgerät
Abrollwagen Palstrap Comfort, für Umreifungsbänder
  • praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung
  • stabile Ausführung als fahrbare Stahlkonstruktion
  • mit zwei leichtgängigen Rädern
  • für Kunststoff-Umreifungsbänder (PP und PET) mit Packenwicklung geeignet
  • mit integrierter Palstrap-Vorrichtung, d.h. die in der Führungsschiene integrierte Lanze wird mit Umreifungsband durch Verschieben des Handknaufes einfach nach vorne oder nach hinten unter der Palette durchgeschoben oder -gezogen
  • kein lästiges Knien oder Bücken, um das Band unter der Palette durchzuführen
  • schnell und einfach zu bedienen
  • passend für Rollen mit Kerndurchmesser 406 mm
  • funktionelle Abrollbremse
  • großes Ablagefach aus Metall, das z.B. auch große Akku-Umreifungsgeräte aufnehmen kann
  • hochwertige Verarbeitung und stabile Ausführung
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 45
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen transpak, Umreifung, Abroller, Bänderwagen, Kunststoffbandabrollwagen, Umreifungsbandwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,64*
€ 730,84*
5 Tage
4
€ 7,90*
ab € 547,65*
€ 743,62*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 547,62*
€ 751,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,72*
€ 781,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,49*
€ 948,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,41*
€ 1.128,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,08*
€ 1.109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,41*
€ 1.089,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,92*
€ 1.075,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,49*
€ 1.065,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050026
ab € 178,38*
Zubehör
TransPak
9050032
ab € 362,65*
Zubehör
TransPak
9050033
ab € 238,43*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 39,86*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 94,76*
Zubehör
Signode
299677
ab € 146,32*
Zubehör
TransPak
9050028
ab € 80,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.