Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > ABS-T-Stück

  ABS-T-Stück  (74 Angebote unter 30.877.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ABS-T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ABS-T-Stück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1 1/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll Länge = 51mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T...
Georg Fischer
729201109
€ 17,66*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1/2Zoll Länge = 30mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-S...
Georg Fischer
729201106
€ 6,40*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1Zoll Länge = 43mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stü...
Georg Fischer
729201108
€ 11,875*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1 1/2Zoll Länge = 56mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T...
Georg Fischer
729201110
€ 25,03*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 3/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 3/4Zoll Länge = 37mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-S...
Georg Fischer
729201107
€ 8,765*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 68mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stü...
Georg Fischer
729201111
€ 37,56*
pro Stück
 
 Stück
5536411-NPT-TS 123/72 T-Stück Abdeckung Halogenf PC/ABS R9016 Typ:NPT-TS 123/72 (2 Angebote) 
NPT-TS 123/72 T-Stück Abdeckung Halogenf PC/ABS R9016 Typ:NPT-TS 123/72 9016, Herstellernummer: 5536411
Schneider
5536411
€ 133,70*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5 (6 Angebote) 
T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5T-Stück 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2030.5 Abmessungen (ca. Ma...
HKL
FT2030.5
€ 2,241*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück gr FT1022.1 (6 Angebote) 
T-Stück gr FT1022.1T-Stück 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, mit vorgeprägten Perforationen auf beiden Seiten zum Ausbrechen von Öffnungen für Elektroinstallation...
HKL
FT1022.1
€ 2,21*
pro Stück
 
 Stück
Kleinhuis EDKI35.3 Inneneck/T-Stück 31x31mm ABS RAL9010 Reinweiß (8 Angebote) 
Inneneck/T-Stück, Deckelstück zur Abdeckung von zwei auf Stoß montierte Eckkanäle zur Herstellung eines Inneneck/T-Stückes, halogenfrei. für Eckkanal : EDK35.3 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 31 x 3...
HKL
EDKI35.3
€ 3,53*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück gr ABS FT2020.1 (5 Angebote) 
T-Stück gr ABS FT2020.1T-Stück 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, mit vorgeprägten Perforationen auf beiden Seiten zum Ausbrechen von Öffnungen für Elektroinstalla...
HKL
FT2020.1
€ 0,9191*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück ABS 1/2" (13 - 16 mm), 20 Stück (1 Angebot) 
- für drei 1/2" Verteilerschläuche Technische Daten - Schlauch: 3x 1/2" (13 - 16 mm) Eigenschaften - absolut wasserdicht - robustes ABS
Claber
€ 11,45*
pro Stück
 
 Stück
ABS T-Stück 45 Gr. d20 PN10 Klebmuffe YIA (1 Angebot) 
ABS T-Stück 45 Gr. d20 PN10 Klebmuffe YIA ABS Abzweig 45° YIA d 20
Akatherm FIP
722.025.01.020
€ 17,42*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör: T-Stück flach; weiss; ABS; 110x55mm (1 Angebot) 
Hersteller: DOSPEL S.A. Farbe: weiss Material: ABS Abmessungen: 110x55mm Lüfter Zubehörs-Typ: T-Stück flach
DOSPEL S.A.
007-0227
€ 5,30*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück br FT3030.5 (6 Angebote) 
T-Stück br FT3030.5T-Stück 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL3030.5 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 3...
HKL
FT3030.5
€ 15,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ABS-T-Stück
^

ABS-T-Stücke – Fittings mit drei Anschlüssen

Die ABS-T-Stücke sind Fittings mit drei Anschlüssen. Sie bestehen aus einem beständigen und dauerhaften Kunststoff, der sich für die Anwendung in vielen professionellen Bereichen eignet. Die ABS-Fittings sind auch mit einer Reduzierwirkung erhältlich.

T-Stücke aus ABS-Kunststoff

Die T-Stücke sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol gefertigt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aus. Das ABS wird für Fittings und Rohre in Abwasserinstallationen oder für andere Leitungsmedien eingesetzt, die verdünnte Säuren oder Laugen enthalten. Die Fittings können auch für Trinkwasseranwendungen zugelassen sein. Ein weiterer typischer Bereich sind Kühlanlagen. Die ABS-T-Stücke zeichnen sich durch ihre besondere Form in Kombination mit drei Anschlüssen aus:
  • dichte Verbindung von bis zu drei Rohren,
  • lösbare oder unlösbare Verbindung zu Armaturen oder Geräten sowie
  • Zusammenführung oder Aufteilung des Leitungsdurchflusses.
T-Stücke bieten zwei Anschlüsse, die das eingehende Rohr an eine gegenüberliegende Leitung koppeln. Auf halber Strecke führt ein weiterer Anschluss rechtwinklig ab. Diese Konstellation eignet sich zum Einspeisen eines zweiten Leitungsstroms in ein Rohr oder zum Aufteilen des durchfließenden Mediums. Die ABS-T-Stücke bieten eine unlösbare Verbindung durch Kleben. Eine seltenere Alternative sind Auf- oder Einschraubanschlüsse. Die lösbaren Fittings ermöglichen das einfache Öffnen der Leitung für Wartungszwecke oder zum Austausch.

Beständigkeiten und Maße der ABS-T-Stücke

Die Anwendung vor Ort und die individuellen Gegebenheiten entscheiden über die benötigten Merkmale des Fittings. Hierbei wirkt das Leitungsmedium durch seine Zusammensetzung, den Druck, die Temperatur und Schwankungen dieser Werte auf das Fitting ein. Eine entsprechende Beständigkeit des T-Stückes verlängert die Lebensdauer und unterstützt die Dichtigkeit der Verbindung. Bei der Auswahl sollten die Umgebungsbedingungen beachtet werden. Sie wirken ebenfalls durch Temperatur und korrosive Faktoren auf das Leitungssystem ein. Die materialtreue Installation ist empfehlenswert. Ein wichtiges Auswahlkriterium für die ABS-T-Stücke sind auch die Maße der anzuschließenden Rohre und die Eigenmaße des Fittings. Einige T-Stücke bieten Anschlüsse in verschiedenen Größen und der damit einhergehenden Reduzierwirkung an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.