Dieses 4er Set Absperrpfosten mit Kette ist die ideale Lösung, um Bereiche schnell und sicher abzusperren. Die gelb-schwarzen Signalfarben sorgen für klare Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit i...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarst...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Flexipfosten • Material: Kunststoff, reflektierend • Extrem robust und flexibel Lieferung: Inklusive Schrauben und Dübel. Hinweis: Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge.
Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 250 x 250 mm. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 1000 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebeg...
Flexipfosten gelb mit vier schwarzen reflektierenden Streifen Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 1000 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 1,48 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden ...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 460 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegr...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegr...
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze Kettenpfosten 4er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden H...