Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), umlegbar, zur Dübelbefestigung Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektie...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Mit seinem runden Pfosten-Design und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen effektiven Schutz. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, is...
Aluminium · Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln · der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf das Liftkopfl...
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...
Absperrpfosten der Marke BASI - der Absperrpfosten ist umlegbar und verhindert das ungewollte Parken von fremden Autos auf Ihrem eigenen Parkplatz. Der Absperrpfosten kann fest auf dem Boden montie...
Sperrpfosten aus Vierkantprofil, zum Aufdübeln, Dreikantschloss. Zum Aufdübeln. Aus Stahl-Vierkantprofil. Kippbar. Alle Einzelteile feuerverzinkt. Pfosten zusätzlich rot / weiß lackiert. Höhe über ...
Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 ...
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln m. Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...