| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0112 Herst.-Nr.: 0004-0112 EAN/GTIN: 4026434166774 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten der Marke BASI - der Absperrpfosten ist umlegbar und verhindert das ungewollte Parken von fremden Autos auf Ihrem eigenen Parkplatz. Der Absperrpfosten kann fest auf dem Boden montiert werden. Durch die beiden mitgelieferten Schlüssel kann der Absperrpfosten umgelegt oder aufgestellt werden. Durch seine Warnfarben in gelb und rot ist der Pfosten gut sichtbar. Eignet sich für alle Auto-Parkplätze, Wohnmobilparkplätze, sowie Einfahrten oder Durchfahrten. - Absperrpfosten aus robusten Stahl
- Verhindert unbefugtes Parken von fremden Fahrzeugen
- Mittels 2 mitgelieferter Schlüssel umlegbar, in Warnfarben rot / gelb
- Durchmesser: 60 mm / Höhe: 406 mm / Breite: 550 mm
- Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 406 x 550 mm | Produktart: | Absperrpfosten | Gewicht: | 3900 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | Stahl | Farbe: | Gelb / Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Absperr, umlegbar, Parken, Platz, Schlüssel |
| | |
| |