thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Dieses 4er Set Absperrpfosten mit Kette ist die ideale Lösung, um Bereiche schnell und sicher abzusperren. Die gelb-schwarzen Signalfarben sorgen für klare Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit i...
Flexibler Leitzylinder LeitPin 100-TL, rot/weiß retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben Leitzylinder LeitPin Die retroreflektierende Leitzylinder eignen sich ideal für den auf Trennung v...
Kunstoffpfosten von Schake können in verschieden Bereichen eingesetzt werden. Der selbstaufrichtende und nachgiebige Sperrpfosten schützt Menschen und schont die Fahrzeuge. Kunstoffpfosten von Scha...
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63mm z.Aufstellen m.Öse mit Sechseckfuß · Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschlu...
Absperrpfosten-Set rot mit 2 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 63 mm, Höhe 1000 mm Sechseckfuß Ø ca. 40 cm Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg Set bestehend...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen orangefarbenen Farbe ist dieser überfahrbare Pfosten nicht zu übersehen. Die retroreflektierenden Streifen sorgen zudem für eine gute Sichtbark...
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze Kettenpfosten 6er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden H...
Moravia 291.11.145 Recyclingfuß für FlexPin (Ø x H) 270 mm x 60 mm Recyclingfuß für FlexPin Recyclingfuß für Leit- und FlexPin Technische Daten: Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material ...
Mit einer runden Form und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet der Pfosten eine zuverlässige Absperrung für zahlreiche Bereiche. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl und mit einer Wandstärke...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,1000mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyl...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...