| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2914.750 Herst.-Nr.: 2914.750 EAN/GTIN: 4044925106375 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten - Edelstahl - schwarz pulverbeschichtet - integriertes 5 m Gurtband - 2914.750 - Material: Edelstahl
- Farbe: schwarz pulverbeschichtet
- Abmessung: 91,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | schwarz pulverbeschichtet | Abm.: | 91,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Abgrenzungsständer, Abgrenzungsständer günstig, Abgrenzungsständer günstig kaufen, Abgrenzungsständer 2914.750, 2914750, 2914 750 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 45,04* | € 60,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,31* | € 71,59* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,70* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|