Fibox 8600671 Abzweigkasten (L x B x H) 90 x 90 x 49 mm Weiß IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 2,5 mm², 95mm x 95mm x 49mm, Polypropylen, weiß RAL 9010 Fibox JB-Elektroverteilerkästen sind fü...
Fibox 8600670 Abzweigkasten (L x B x H) 90 x 90 x 49 mm Grau (RAL 7035) IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 2,5 mm², 90mm x 90mm x 49mm, Polypropylen, grau RAL 7035 Fibox JB-Elektroverteilerkäs...
Fibox 8600672 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Grau (RAL 7035) IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 6 mm², 110mm x 110mm x 49mm, Polypropylen, grau RAL 7035 Fibox JB-Elektroverteilerk...
Fibox 8600673 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Weiß IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 6 mm², 110mm x 110mm x 49mm, Polypropylen, weiß RAL 9010 Fibox JB-Elektroverteilerkästen sind ...