Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 163mm; Y: 201mm; Z: 138mm; Aufputz; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAM201614
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 201614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: FIBOX
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 201mm
Größe X: 163mm
Größe Z: 138mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit metrischen vorprägungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,16*
€ 26,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 28,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.