Geben Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf einem externen Display, Fernsehgerät oder Projektor wieder. Features - Anzeige auf einem ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI-D Typ = Audio Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Buchse DVI-D Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 A...
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren wandelt der Adapter einen HDMI-A Stecker in eine Buchse um.
CAC-2070 - Der Club 3D CAC-2070 ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der DisplayPort™ 1.2 zu HDMI™ 4K 60Hz Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres DisplayPort™ 1.2 Gam...
Der DisplayPort 1.2 an HDMI Adapter von Good Connections® ermöglicht eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergoldeten...
Akyga® AK-AD-45 ist ein hochwertiger, ästhetisch gestalteter abgewinkelter HDMI-Adapter, mit dem ein HDMI-Kabel in einem 90-Grad-Winkel an die Basisbuchse angeschlossen wird. Es kann für die Instal...
CAA-DMD>HFD3 - Der Club 3D DVI zu HDMI Adapter erlaubt Ihnen Audio und Videao Daten zu übertragen. Dieser Adapter ist für die jeden AMD und Nvidia Serie Grafikkarten mit HD Audio decoding entwickel...
Dieser DisplayPort auf HDMI-Adapter / Konverter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-Bildschirms mit einem DisplayPort-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Adapterkonv...