Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz
DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31097664
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65659
EAN/GTIN:
     4043619656592
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Geräteserver
Adapter HDMI
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren wandelt der Adapter einen HDMI-A Stecker in eine Buchse um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
29.3 mm
Höhe
7.6 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.