DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie wollen an Ihrer ...
USB Type-C™Gen2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C™ auf HDMI A Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. Produktvo...
Mit diesem passiven Splitter ist es möglich, zwei HDMI-Monitore gleichzeitig an einen PC mit einer HDMI-Grafikkarte anzuschließen. Auf beiden Monitoren wird das gleiche Bild angezeigt und somit ide...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Mini HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ C (Mini) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet Kompatibel zu Auflösun...
USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter USB-C™ - HDMI Grafik-Adapter für alle PCs/Notebooks mit USB-C™ Schnittstelle Produktvorteile: Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang Unterstützt 4K (30H...
DisplayPort Adapter / Konverter Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Produktvorteile: Unterstützt DP++ Dual-Mode Dieser digitale HD Video-/Audio Adapter / Konverter eignet sich z.B...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie einen HDMI Stecker in eine Buchse umwandeln und diese um 90° nach links abwinkeln. Technsiche Daten - HDMI 1.3 Buchse-Buchse 19pin. - Stecker 90° nach ...
4K DisplayPort auf HDMI-Adapter - zum einfachen Anschließen eines DisplayPort-PCs an einen HDMI-Monitor Der aktive Manhattan 4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Adapter schließt einen Desktop-PC mit Displ...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 180° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach au...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur ...
DisplayPort Adapter / Konverter, DP/St - HDMI Typ A/Bu Nutzen Sie Ihren vorhandenen HDMI-Monitor mit einem DisplayPort-Gerät Produktvorteile: Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiter...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um dann verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. - ...