Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Adapter RJ-45

  Adapter RJ-45  (1.485 Angebote unter 28.103.015 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter RJ-45“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verbatim 49141 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber (14 Angebote) 
Entfalten Sie Ihr Potenzial Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die neuesten flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops ...
Verbatim
49141
ab € 26,41*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter (17 Angebote) 
Ethernet leicht gemacht Mit diesem leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Ethernet-Adapter verbinden Sie Ihr USB-C®[1] Gerät mit dem Ethernet. Holen Sie sich für schnelles und zuverlässiges Stre...
HP
4Z527AA
ab € 13,28*
pro Stück
 
 Stück
Modular-Adapter Cat.6 STP,RJ45 Buchse/Buchse, 1:1 (10 Angebote) 
Hochwertige Cat.6 Verbindungskupplung für Netzwerkkabel. 2x RJ45 Buchsen vollgeschirmt. Belegung 1:1.
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 2,37*
pro Stück
 
 Stück
CAT 6 Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt (20 Angebote) 
CAT 6 Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2...
ASSMANN Electronic
DN-93613-1
ab € 1,31*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik NE8FDP-B Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Grün, Silber (8 Angebote) 
RJ45 Durchgangs-Einbaubuchse, schwarz verchromtes D-Gehäuse, Montageschrauben inklusive Die etherCON Serie ist ein robustes und verriegelbares RJ45 Steckersystem, das für ProAudio-, Video- und Lich...
Neutrik
NE8FDP-B
ab € 8,72*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 63289 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45 (12 Angebote) 
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Delock
63289
ab € 17,93*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter (2 Angebote) 
Ethernet leicht gemacht Mit diesem leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Ethernet-Adapter verbinden Sie Ihr USB-C®[1] Gerät mit dem Ethernet. Holen Sie sich für schnelles und zuverlässiges Stre...
HP
4Z534AA
ab € 26,00*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo
4X90S91830
ab € 14,22*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink MP0050 Kabeladapter RJ45 8 pin terminal Schwarz (3 Angebote) 
Der LogiLink RJ45/Terminal Adapter verbindet die 8-Pins des 8P8C Modularsteckers mit den Schraubklemmen des sog. Terminalblocks für den Anschluss von Einzeldrähten. Dieser Adapter eignet für den ei...
LogiLink
MP0050
ab € 1,83*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TUC-ETG USB zu RJ45 Adapter USB-C/Gigabit Ethernet (7 Angebote) 
Der TUC-ETG ist ein Hochgeschwindigkeits-USB-Netzwerkadapter, mit dem Sie einfach eine Verbindung zu einem Gigabit-Netzwerk von einem Typ C USB-fähigen Desktop, MacBook® oder Notebook PC aus herste...
Trendnet
TUC-ETG
ab € 13,73*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Patchkabel-Adapter Cat.6A, RJ45 Stecker / Buchse, 90° nach oben gewinkelt (3 Angebote) 
Dieser RJ45 Winkeladapter ermöglicht den Zugang zu Netzwerkbuchsen an unzugänglichen Stellen und verhindert das zu starke Abknicken der Kabel und entlastet diese. Cat.6A kompatibel RJ45 Stecker zu ...
InLine
69991A
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
Intellinet 2-Port Cat5e-Anschlussteiler, doppelt geschirmt, Y-Adapter zum Aufsplitten eines RJ45-Netzwerkkabels (6 Angebote) 
Spart Geld bei der Gebäudeverkabelung Der Intellinet Anschlussteiler reduziert die Kosten Ihrer Installationsstrecken deutlich. Statt jeweils zwei Kabel von einem Patchpanel zu einer Netzwerkdose z...
Intellinet
504195
ab € 3,76*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter (3 Angebote) 
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C™ Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C™-zu-RJ45-Adapter.
HP
V7W66AA
ab € 17,39*
pro Stück
 
 Stück
CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt (12 Angebote) 
CAT 5e Klasse E Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit ...
ASSMANN Electronic
DN-93513
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
Ugreen
30985
ab € 7,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter RJ-45
^

RJ45-Adapter für ein gut funktionierendes Netzwerk

Nicht immer reichen herkömmliche Verbindungen mit dem Patchkabel aus oder es stehen nicht die nötigen Anschlüsse an der Hardware bereit, um das Netzwerkkabel anschließen zu können. In solchen Fällen müssen Sie aber nicht auf den Einsatz Ihrer vorhandenen Hardware in Ihrem Netzwerk verzichten. Sie können mit Hilfe von verschiedenen Computer-Adaptern, wie die RJ45-Adapter die Voraussetzung für eine Verbindung per Netzwerkkabel einfach und erzielen.

Crossover

RJ45-Adapter, die aus einer herkömmlichen Verbindung per Patchkabel eine Crossoververbindung herstellen, ermöglichen das Verbinden zweier gleicher Geräte. Der Adapter ist in seiner Belegung geändert und fungiert als Verbindungsszwischenstück. Während auf der einen Seite der vorhandene Netzwerkstecker direkt in ein Ausgangsgerät eingesteckt wird, besitzt der Adapter auf der anderen Seite wiederum eine Buchse für die Weiterführung der Verbindung mit einem Kabel. Häufig werden solche Adapter eingesetzt um Computer untereinander oder einen Router mit einem Switch zu verbinden sowie die Verbindung zwischen zwei Switches herzustellen.

Anschlusserweiterung mit dem RJ-45 Adapter

Wenn einige vorhandene Geräte keinen RJ45 Steckplatz besitzen oder eine zu geringe Anzahl der Anschlüsse verfügbar haben, helfen Ihnen USB-RJ45-Adapter weiter. Sie ermöglichen die Erweiterung um den gefragten Steckplatz auf kostengünstige Art und Weise. Sie stecken den Adapter einfach in einen USB-Anschluss und erhalten eine Buchse zum Anschluss des Netzwerkkabels. So können Sie bereits vorhandene Geräte, die Ihren Netzwerkanforderungen nicht entsprechen, einfach und schnell nachrüsten und einbinden. Drucker, Scanner und ähnliche Peripheriegeräte müssen durch die Verwendung des passenden Adapters nicht ausrangiert, sondern können weiter genutzt werden. Auch andere Stecker-Buchse-Varianten sind möglich. Je nach Anschlussvoraussetzungen können Sie Ihre Geräte durch den passenden Adapter, um die nötigen Buchsen erweitern. Überprüfen Sie die vorhandenen Steckplätze und wählen Sie danach den passenden RJ45-Adapter aus.

Teilung des Signals mittels RJ-45 Adapter

Mit einem RJ45-Adapter, der als Y-Adapter fungiert, können Sie mit einem Netzwerkanschluss die doppelte Anschlussmöglichkeit erzielen. So wird es beispielsweise möglich, an einem Netzwerkausgang mehrere unterschiedliche Netzwerkelemente anzuschließen, zusätzliche Dosen und Netzwerkschnittstellen müssen nicht erst gelegt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.