Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC, Der Akku-Sauger GAS 18V-12 MC gewährleistet Staubschutz der Klasse M. Er beseitigt die meisten Staubarten auf der Baustelle – Beton, Ziegel, Spachtelmasse, Fliesenze...
Hohe Saugkraft auf allen Oberflächen Direkte, hohe Saugkraft, sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden. 60-Minuten-Symbol Bis zu 60 Minuten konstant hohe Leistung Kabellose Flexibilität für die ...
Leistungsstarker Staubsauger mit Brushless-Motor und stufenloser Leistungsregelung Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, einem Brushless-Motor, 18V Akku-Antrieb und 2-stuffiger St...
Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdose...
Einzigartiger, flexibler Saugschlauch, ermöglicht es einfach auch an schwer zugänglichen Stellen zu saugen - Kompakter und leistungsstarker Akku-Handstaubsauger mit integriertem 1,5 Meter langem Fl...
Bis zu 60 minuten laufzeit¹ und praktische led-düse Versteckten staub besser sehen und in einem zug entfernen Reinigen Sie Ihren Boden gründlich und in nur einem Zug mit dem kabellosen Philips Akku...
Leistung Praktisch, schnell und gründlich. Integriertes Zubehör für mehr Flexibilität bei der täglichen Reinigung. 2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät Lithium-Ionen Technologie: langlebi...
Schnell. leistungsstark, sogar an den schwierigen stellen Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für präzis...
Einhell Power X-Change TE-SV 18 Li-Solo Staubsauger Beutellos,ohne Akku Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li-Solo Mitglied der Power X-Change Familie ECO oder BOOST Modus Der Akku-Stielstaubsauger TE-...
Leistung 2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät Lithium-Ionen Technologie: langlebige Akkus sorgen für eine dauerhaft hohe Leistung und kurze Ladezeiten. AllFloor Power Düse mit LED-Beleuch...
Sie suchen einen leistungsstarken Stielstaubsauger mit einfacher Nutzung und Wartung? Dann bietet der Stielstaubsauger DO222SV von DOMO genau das, was Sie suchen. Die wiederaufladbare Batterie mit ...
18V • 180 mbar • 0,73 l Starker Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 20-125 W. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luft...
Bis zu 60 minuten laufzeit¹ und praktische led-düse Versteckten staub besser sehen und in einem zug entfernen Reinigen Sie Ihren Boden gründlich und in nur einem Zug mit dem kabellosen Philips Akku...
Staubsaugen Sie in Ihrer Wohnung (fast) wie ein Wirbelsturm! Der Stielstaubsauger DO221SV von DOMO ist mit einem leistungsstarken Zyklonsystem ausgestattet, das sämtlichen Staub aufnimmt. Durch die...
Leistungsstarke und gründliche Reinigung für viele Arten von Böden Fortschrittliche Reinigungstechnologie Reinige unterschiedliche Bodenbeläge mit starker Saugkraft. Der Samsung Digital Inverter Mo...