Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Samsung VS15A60BGR5/WD Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS15A60BGR5/WD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS15A60BGR5/WD
EAN/GTIN:
     8806095112237
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarke und gründliche Reinigung für viele Arten von Böden
Fortschrittliche Reinigungstechnologie
Reinige unterschiedliche Bodenbeläge mit starker Saugkraft. Der Samsung Digital Inverter Motor erzeugt eine Saugleistung von bis zu 150 W[1]. Das aerodynamische Design des Ansaugsystems optimiert den Luftstrom, während die Multi Cyclone-Luftfilterung Feinstaubpartikel effizient auffangen kann.

Langlebig und leistungsstark - 10 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor[4] mit einer Saugleistung von bis zu 150 W[2]
Digital Inverter Motor
Reinige mit hoher Saugleistung von bis zu 150 W[2] gründlich und mühelos. Mit seinen ultraschallverschweißten Flügeln erzeugt der Digital Inverter Motor einen effektiven Luftstrom. Zusammen mit einer Motorleistung von bis zu 410 W[3] erzielt er energieffizent eine Saugleistung von bis zu 150 W[2]. Der Digital Inverter Motor ist besonders langlebig. Daher geben wir auf diesen eine Garantie von 10 Jahren[4]

Starke Saugleistung und saubere Luft
Jet Cyclone
Freue dich auf gefilterte Luft und eine starke Saugleistung mit der effizienten Multi-Cyclone Technologie des Jet Cyclone- Systems. 9 voneinander getrennte Zyklone und 27 Lufteinlässe sorgen für einen angepassten Luftstrom, trennen diesen effektiv von Staub und Schmutz. Außerdem fängt das System feine Staubpartikel, die in den Staubsauger eingesaugt werden, hygienisch auf.

Fängt bis zu 99,999 %[5] des Feinstaubs ein[6]
Mehrstufiges Filtersystem
Genieße gefilterte Luft mit einem mehrstufigen Filtersystem, das bis zu 99,999 %[5] der Staubpartikel einfängt. Der Akku-Handstaubsauger verfügt über einen Netzfilter aus Metall, der groben Staub aufsammelt, während der Jet- Zyklon mit Mikrofilter feinen Staub und der ultrafeine Staubfilter den Mikrostaub[6] aufnehmen kann. Alle Teile und Filter sind waschbar, sodass sie hygienisch sauber gehalten werden können.

Geringeres Gewicht[7] für eine mühelose Reinigung
Leichtes und ergonomisches Design
Dank seines leichten und ergonomischen Designs lässt sich der Handstaubsauger mühelos bewegen. Das handgeführte Gewicht beträgt nur 1,48 kg und ist damit 21 % leichter[7] als der Samsung VS8000 Handstaubsauger. So kannst du deine Wohnung mühelos auch auf hohen Möbeln, Sofas, Tischen und bis in die Ecken reinigen.

Für Laufzeiten bis zu 40 Minuten[8] mit einem Akku oder 80 Minuten mit Ersatzakku[9]
Wechselbare und ausdauernde Akkus
Der effiziente Akku hat Energie für bis zu 40 Minuten Saugkraft im Dauerbetrieb[8]. Mit einem separat erhältlichen Ersatzakku[9] kannst du die Saugdauer auch auf bis zu 80 Minuten verdoppeln. Der Akku kann bei 500 Ladezyklen bis zu 70% der Leistung behalten[10]. Zudem geben wir auf die Akkus eine Garantie von zwei Jahren[11].

Leicht zu leerender und waschbarer Staubbehälter für hygienische Sauberkeit
Auswaschbarer Staubbehälter
Entleere den Staubbehälter schnell und halte ihn hygienisch rein. Der ganze Staubbehälter (0,8 Liter) inklusive des Multi Cyclon Systems ist komplett auswaschbar, sodass du ihn gründlich säubern kannst[12] Er lässt sich einfach abnehmen, ohne dass du das Saugrohr vom Gerät trennen musst. Der Staub wird auf Knopfdruck und Öffnen einer Klappe nach unten einfach entleert.

Flexibel als Jet Wandhalterung oder freistehende Zubehörhalterung
2-in-1 Ladestation
Ganz flexibel bist Du mit der 2-in-1 Ladestation. Sie kann entweder platzsparend an der Wand montiert werden und dient als Halterung Deines Jets. Oder Du verwendest sie als freistehende Ladestation für den Akku da, wo Du sie gerade brauchst.

Gründliche und mühelose Reinigung von Hart- und Teppichböden
Motorisierte Jet Fit Bürste
Die motorisierte Jet Fit Bürste kann selbst feine Staubpartikel aus Teppichen und von Hartböden einsaugen. Mit dem 180 Grad Drehgelenk kannst du mühelos auch Teppiche und Hartböden bis in die Ecke reinigen. Zur einfachen Reinigung der Bürstenrolle löst du sie mit nur einem Klick.

Effektive Aufnahme von Tierhaaren
Pet Tool Tierhaarbürste
Entferne lästige Tierhaare auf Teppichen, Sofas, Betten und Matratzen einfach mit der speziellen Tierhaarbürste. Diese ist für das Aufnehmen von dünnen Tierhaaren angepasst, die oft leicht zu übersehen sind, indem sie eine Gummidüse und Borsten kombiniert.

Ideal für schmale und schwer zugängliche Stellen
Ausziehbare Teleskop-Fugendüse
Tiefe Ritzen oder Fugen wie die Rückenlehne eines Sofas oder Autositze können mit dem ausziehbaren Werkzeug leicht gereinigt werden. Die Länge kann auf bis zu 43 cm verlängert werden, um schwierige Stellen zu erreichen.

Reinigt verschiedene Arten von Möbeln und Polstern
2-in-1 Kombidüse
Mit dem Kombi-Zubehör können nicht nur Polster gut gereinigt werden, sondern auch glatte Oberflächen. Hierzu kann das Zubehör mittels eines kleines Knopfes umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Reinigungsart:
Trocken
Vakuum-Luftfilterung:
Micro
Schmutztrennungsmethode:
Multizyklonisch
Reinigen der Oberflächen:
Teppich, Harter Boden
Leistungskontrolle:
Mechanisch
Variable Energie:
Ja
Filtersystem:
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten:
3
Geräuschpegel:
86 dB
Motorleistung:
410 W
Waschbarer Filter:
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Ladekontrollanzeige:
Ja
Wandmontage:
Ja
Entfernbarer Filter:
Ja
integriertes klappbares Crevice-Gerät:
Ja
Leicht zu entleerender Behälter:
Ja
Zubehörhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
757 mm
Paketgewicht:
5000 g
Energiequelle:
Akku
Laufzeit:
40 min
Ladezeit:
3.5 h
Akku-/Batteriespannung:
21.6 V
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie:
150 AW
Batteriegewicht:
420 g
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromstecker-Typ:
Typ F
Staubsaugerbürsten enthalten:
Mini-Turbobürste
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Polsterdüse enthalten:
Ja
Fugendüse:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gewicht:
2300 g
Breite:
250 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe:
1120 mm
Staubbehälter Typ:
Staubbeutel
Produktfarbe:
Silber
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung):
0.8 l
Name der Farbe:
Teal Silver
Bürstenform:
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.