Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  > Akku-Spindelmäher

  Akku-Spindelmäher  (9 Angebote unter 30.783.822 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akku-Spindelmäher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Akku-Spindelmäher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AL-KO 114033 Rasenmäher Schieberasenmäher Akku Schwarz, Rot (2 Angebote) 
Besonders flexibel, leicht und dabei Akkubetrieben, so präsentiert sich unser neuer Akku-Mulchmäher 22.4 Li Comfort. Dank drehbarem Handgriff extrem manövrierbar. Perfekt auch für schwer zugänglich...
AL-KO
114033
€ 165,71*
pro Stück
 
 Stück
Akku für Gardena Akku-Spindelmäher 380 Li Typ 04025-20 25 Volt 3000mAh (1 Angebot) 
Dieser Artikel passt für folgende Modelle: Gardena 380 Li Dieser Artikel ersetzt folgende Typen: 04025-20 8838 Technische Daten: Spannung: 25 Volt Kapazität: 3000 mAh Leistung: 75 Wh Typ: Li-Ion Fa...
Accucell
ACN-59598B89
€ 99,02*
pro Stück
 
 Stück
Einhell Power X-Change GE-HM 18/38 Li-Solo Akku Spindelmäher Schnittbreite (max.) 38 cm (10 Angebote) 
Einhell Power X-Change GE-HM 18/38 Li-Solo Akku Spindelmäher Schnittbreite (max.) 38 cm Akku-Spindelmäher GE-HM 18/38 Li-Solo Abnehmbarer 45 Liter Grasfangkorb Rasenschonende, großflächige Räder Ve...
Einhell
3414200
€ 155,86*
pro Stück
 
 Stück
PATONA Akku f. Gardena Spindelmäher 402520 380 C380 EC 380 LI 380C 380EC (1 Angebot) 
PATONA Akku f. Gardena Spindelmäher 402520 380 C 380 EC 380 LI 380C 380EC Hochleistungs-Akku der Marke PATONA mit neuen hochwertigen Markenzellen. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge n...
PATONA
€ 81,76*
pro Stück
 
 Packung
AL-KO 114032 Rasenmäher Schieberasenmäher Akku Schwarz, Rot (2 Angebote) 
Besonders flexibel, leicht und dabei Akkubetrieben, so präsentiert sich unser neuer Akku-Mulchmäher 22.4 Li Comfort. Dank drehbarem Handgriff extrem manövrierbar. Perfekt auch für schwer zugänglich...
AL-KO
114032
€ 249,79*
pro Stück
 
 Stück
Gartengeräteakku Li-Ion 25,2V 4,0Ah ersetzt Gardena 04025-20 (1 Angebot) 
Passend für: Gardena Accu-Spindelmäher 380 Li Ersetzt: Gardena 04025-20 Technische Daten: chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Spannung 25,2 V Kapazität 4000 mAh Gewicht 874 g Abmessungen 165 x ...
Accucell
BPS-92101637
€ 98,19*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Spindelmäher 38.4 LI HM COMFORT ohne Akku/Ladegerät Beschaffungsartikel (2 Angebote) 
Akku-Spindelmäher 38.4 LI HM COMFORT • Betrieben mit 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku • Perfektes Schnittbild durch berührungslose Spindeltechnik • Kugelgelagerte Mähspindel mit ...
AL-KO
4003718064728
€ 179,22*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Spindelmäher 38.4 LI HM COMFORT SET mit Akku+Ladegerät Beschaffungsartikel (2 Angebote) 
Akku-Spindelmäher 38.4 LI HM COMFORT • Betrieben mit 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku • Perfektes Schnittbild durch berührungslose Spindeltechnik • Kugelgelagerte Mähspindel mit ...
AL-KO
4003718064735
€ 283,20*
pro Stück
 
 Stück
VHBW
800113707
€ 74,27*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Akku-Spindelmäher
^

Mit dem Akku-Spindelmäher geräuscharm Rasenflächen mähen

Bei kleinen Rasenflächen muss nicht immer ein großer Rasenmäher eingesetzt werden. Spindelmäher stellen eine echte Alternative dar. Sie sind klein, handlich, leicht und man erreicht damit auch verwinkelte Engstellen im Garten. Während früher ausschließlich Handmäher zur Verfügung standen, gibt es heutzutage hochwertige, leistungsstarke Spindelmäher mit Akku-Betrieb.

Die Vorteile eines Akku-Spindelmähers

Durch die Anordnung der Messer auf einer Walze und der Schneidetechnik sorgt ein Spindelmäher für einen besonders sauberen Rasenschnitt. Die Grashalme fransen nicht aus, wodurch der Rasen besonders gepflegt in frischem Grün erstrahlt. Ein weiterer Vorteil ist die geräuscharme Arbeitsweise der Spindelmäher, weshalb praktisch keine Lärmbelästigung entsteht. Dank leistungsstarker Akkus geht das Mähen leicht von der Hand und man ist nicht auf ein störendes Stromkabel angewiesen. Die Mäher sind mit einer unterschiedlichen Schnittbreite erhältlich, die  Schnitthöhe lässt sich bei den meisten Modellen verstellen. Dabei ist immer eine minimale und maximale Höhe angegeben. Möchte man kantennah mähen, ist ein Mäher mit innenliegenden Rädern vorteilhaft, bei dem zudem die Schnittbreite optimal ausgenutzt wird.

Mit und ohne Akku nutzbar

Für ein komfortables Arbeiten sind Modelle mit Lithium-Ionen-Akkus zu empfehlen, da sie über eine deutlich längere Akku-Laufzeit verfügen und besonders langlebig sind. Im Notfall lässt sich ein Akku-Spindelmäher auch im Handbetrieb verwenden und per Muskelkraft bedienen.

Grasfangkörbe für die handlichen Mäher

Auch bei der Verwendung von Spindelmähern ist es heutzutage nicht mehr nötig, das Schnittgut vom Rasen einzusammeln. Passende Grasfangkörbe sorgen für eine Zeit- und Arbeitsersparnis und sind separat erhältlich, bei einigen Mähern sind sie bereits im Lieferumfang enthalten.

Wann ist ein Akku-Spindelmäher nicht sinnvoll

Einige Akku-Spindelmäher werden für Rasenflächen von bis zu 400 Quadratmetern empfohlen, andere für maximal 200 Quadratmeter. Bei größeren Bereichen ist der Einsatz eines Sichelmähers oder Aufsitzmähers sinnvoll. Auch stoßen die kleinen Mäher bei dicken Pflanzenstängeln oft an ihre Grenzen. Für reine Rasenflächen mit wenigen Blumen sind sie jedoch bestens geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.