Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Die rutschfesten Rexel Anti-Slip Prospekthüllen und Mappen eignen sich perfekt zum täglichen Organisieren von Dokumenten auf Ihrem Schreibtisch. Ihr Material ist zweimal griffiger als normales Poly...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Extrastarke Premium Sichthülle für den häufigen Gebrauch. Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Aus robustem Material zum Schutz der Dokumente. - Mit stabiler Kantenschweißnaht - Extrastarke, doku...
aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,15 mm Folienstärke. geeignet für A4 Format. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts geöffnet. f...
Sichthüllen a-series DIN A4 AS1173PVC-Hartfolie 150my, transparent, glasklar, extra stark und reißfest, Pack 50 Stück - a-series extrastarke Klarsichthüllen bieten einen zuverlässigen Schutz der Do...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Rexel Premium-Sichthüllen sind in einer Auswahl von Größen erhältlich, aus PVC oder Polypropylen und mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche – die perfekte Lösung für den Schutz wichtiger Doku...
oben und rechts offen. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. glasklar, dokumentenecht. aus 0,15 mm starkem PP Material. für A4 Format geeignet. eignet sich hervorragend um Dokumen...
Oxford Sichthülle Premium, DIN A4, PP, 0,15 mm, glasklar oben und rechts offen, mit Griffloch, dokumentenecht, Maße: (B)217 x (H)308 mm beinhaltet: 100 Hüllen (alt: 76444 / neu: 100461002) Die Abbi...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil für schnellen Zugriff, dokumentenecht, extra starke PP-Folie, für mehrfache Anwendungen geei...
aus 0,14 mm starkem PVC. geeignet für A4 Format. glasklar. dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts offen, glasklar.
Rexel Standard-Sichthüllen sind mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche erhältlich – ideal zum täglichen Organisieren von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Sie besitzen eine geschweißte Unterka...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 150my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
Mit rotem, blauen oder gelbem Rand für eine übersichtliche Organisation. Mit farbigem Beschriftungsstreifen an der Unterseite zum schnellen Wiederfinden von Unterlagen.
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A4 Kristall 2-teilige Schutzhülle um 4 Dokumenten in Format A4 oder 2 Dokumenten in Format A3 zu schützen Für eine in...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Extragroßer Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen. Mit stabiler Kantenschweißnaht, aus robustem Material zum Schutz der Dokumente.
Extrastarke Premium Sichthülle für den häufigen Gebrauch. Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Aus robustem Material zum Schutz der Dokumente. - Mit stabiler Kantenschweißnaht - Extrastarke, doku...
Diese Klarsichthüllen von FolderSys sind im Format A4 ausgeführt und eignen sich bestens für die geschützte Aufnahme von bis zu 5 Blatt an wichtigen Papierdokumenten einer Qualität von 80 g/m2. Die...
Zipp-Hülle im Format A4 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss - nicht passend für A4-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmei...
Aktenhüllen für das Format DIN A4, aus Hart-PP-Folie der Stärke 150my gefertigt; rechts und oben offen. - Farbe: transparent - Oberfläche: glasklar Format: DIN A4 Öffnungsseite(n): oben und rechts ...
Zipp-Hülle im Format A5 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss - nicht passend für A5-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmei...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 150my, aus PVC-Hartfolie, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent glasklar glatt - 100 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außen...
Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitz...