Der rechteckige Bräter mit hochwertigem Glasdeckel ist vielseitig einsetzbar und die ideale Ergänzung für Deine Küche – als Brattopf auf Gas-, Elektro- und Glaskeramikherden oder mit Deckel als Auf...
So vielseitig kann ein Spezialist sein! Der Multi-Bräter "Emma" hat die Maße 32x24cm und ein Fassungsvermögen von ca. 8,5 Liter. Tolle Idee: Der Deckel hat einen Grillboden und ist somit auch als P...
Für leckere Braten und Schmorgerichte: der rechteckige Bräter Kerros aus Aluguss mit GREBLON®-Stonehenge-Beschichtung: Mit keramischer Verstärkung im 3-Schicht-System, die für optimale Antihaftwirk...
Beschreibung Der Aluguss-Gänsebräter der Serie Delta mit langlebiger Antihaftbeschichtung: - gleichmäßige Wärmeleitung - Antihaftbeschichtung CK2 der Firma Weilburger - mit Aromaknopf - geeignet fü...
Beschreibung Aluguss-Universalbräter der Serie Leipzig: - backofenfest und temperaturbeständig - hochwertigeGreblon C2+ Antihaftversiegelung der Fa. Weilburger - leicht zu reinigende Oberfläche - e...
Bräter, rechteckig aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit schwarzen Griffen aus Duroplast, mit Glasdeckel, der a...
Ob Geflügel, Gänse- oder Schweinebraten: Wenn Sie Ihre Lieben mit einem zünftigen Mahl verwöhnen möchten, muss der Bräter mit von der Partie sein. Der Glasdeckel des Schmortopfs lässt sich auch als...
Bräter, oval aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, mit versetzten Laschengriffen, backofenfest, der Deckel (7 cm hoch) kann separat als Brä...
Dieser spülmaschinengeeignete Aluminium-Bräter mit Glasdeckel ist die ideale Ergänzung für jede Küche. Ob als Brattopf auf Gas-, Elektro- und Glaskeramikherden oder mit Deckel als Auflaufform im Ba...
Ob Geflügel, Gänse- oder Schweinebraten: Wenn Sie Ihre Lieben mit einem zünftigen Mahl verwöhnen möchten, muss der Bräter mit von der Partie sein. Der Glasdeckel des Schmortopfs lässt sich auch als...
Der ovale Multi-Bräter bietet mit einer Breite von 38 cm reichlich Platz für großes Geflügel. Er ist ideal zum Braten und Schmoren, denn er besitzt einen Sandwichboden mit einem Kern aus Aluminium,...
Dieser spülmaschinengeeignete Aluminium-Bräter mit Glasdeckel ist die ideale Ergänzung für jede Küche. Ob als Brattopf auf Gas-, Elektro- und Glaskeramikherden oder mit Deckel als Auflaufform im Ba...
Aus der Serie Kerros- Aroma Bräter Kerros Ein ovaler Bräter aus der Serie Kerros. Diese Aroma Bräter sind für Feinschmecker wie gemacht. Der Glasdeckel ist mit einem Aromaknopf versehen, der - beis...
Aluminium-Antihaft Bratreine Diese elegante Bratreine aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung eignet sich für viele Gerichte: von üppigen Sonntagsessen bis hin zu einem schnellen Abendessen unter de...