Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Kela 15152 Rechteckbräter Kerros Aluguss schwarz 40,0x22,5x16,0cm 4,5l
Artikel-Nr.:
     6124-15152
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15152
EAN/GTIN:
     4025457151521
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Für leckere Braten und Schmorgerichte: der rechteckige Bräter Kerros aus Aluguss mit GREBLON®-Stonehenge-Beschichtung: Mit keramischer Verstärkung im 3-Schicht-System, die für optimale Antihaftwirkung und Abriebbeständigkeit sorgt. Für alle Herdarten geeignet (auch Induktion), backofenfest bis 230° C, mit Deckel nur bis 180° C. Innenmaße: 32 x 20 cm, Höhe 11 cm, Außenmaße mit Deckel: 40 x 22 cm, Höhe 16 cm, Volumen 4,5 l.

Weitere Informationen:
Serie:
Kerros
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 53,54*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 53,67*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,5222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.