Übersicht | "Alu-Riffelblech"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 1,5 mm (3 Angebote) Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 1,50 mm |
Alberts Deutschland 466725 |
ab € 19,78* pro Stück |
| |
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 2,5 mm (2 Angebote) Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 2,50 mm |
Alberts Deutschland 466763 |
ab € 22,03* pro Stück |
| |
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 1000 x 2,5 mm (2 Angebote) Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 2,50 mm |
Alberts Deutschland 466770 |
ab € 61,34* pro Stück |
| |
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm (3 Angebote) Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,50 mm |
Alberts Deutschland 466718 |
ab € 12,46* pro Stück |
| |
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 200 x 1000 x 0,5 mm (2 Angebote) Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm |
Alberts Deutschland 470777 |
ab € 7,40* pro Stück |
| |
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm (1 Angebot) Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 2000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 2,50 mm |
Alberts Deutschland 466794 |
ab € 72,11* pro Stück |
| |
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm (3 Angebote) Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm |
Alberts Deutschland 466497 |
ab € 4,99* pro Stück |
| |
Strukturblech, Quadrat-Prägung, Alu silber elox., BxLxS 250 x 500 x 1 mm (2 Angebote) Strukturblech, Quadrat-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm |
Alberts Deutschland 466480 |
ab € 10,29* pro Stück |
| |
Alu Riffelblech, 500x250x2mm (2 Angebote) Alu Riffelblech, Typ=4001116371547, Breite=250 mm, Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=-999 |
|
ab € 11,11* pro Stück |
| |
GAH-Alberts Strukturblech Kreis-Prägung (1 Angebot) Für jeden Bedarf das passende Produkt Das Profilsortiment umfasst neben den Standardprofilen aus Aluminium, Stahl, Kunststoff, Edelstahl und Messing auch eine große Auswahl an Montagezubehör. Unser... |
|
ab € 18,23* pro Stück |
| |
Strukturblech,Riffel-Prägung,gekantet,L-Form,Alu,natur,L2000mm,135x30x1,5mm (1 Angebot) Strukturblech, Riffel-Prägung, gekantet, L-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 135 mm, Höhe: 30 mm, Länge: 2000 mm, Abwinkelung: 90 °, Materialstärke: 1,50 mm |
Alberts Deutschland 462840 |
ab € 16,42* pro Stück |
| |
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 0,5 mm (2 Angebote) Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm |
Alberts Deutschland 466534 |
ab € 6,51* pro Stück |
| |
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 120 x 1000 x 1 mm (3 Angebote) Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 1,00 mm |
Alberts Deutschland 466596 |
ab € 3,20* pro Stück |
| |
Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Alu natur, BxLxS 200 x 500 x 1,5 mm (2 Angebote) Strukturblech, Gerstenkorn-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 1,50 mm |
Alberts Deutschland 469405 |
ab € 9,60* pro Stück |
| |
Strukturblech, Rauputz-Prägung, Alu natur, BxLxS 250 x 500 x 1 mm (3 Angebote) Strukturblech, Rauputz-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,00 mm |
Alberts Deutschland 466633 |
ab € 3,62* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Alu-Riffelblech | | | Das Strukturblech – Design, Struktur und Eleganz
Unter den Blechen gibt es diverse Varianten, vom Lochblech über das Streckblech bis hin zum Strukturblech. Die Halbzeuge sind in der Regel Walzprodukte aus Metall. Das gilt auch für Strukturbleche, deren Oberfläche eben anstatt glatt mit einer dreidimensionalen Struktur versehen ist. Am häufigsten findet man Strukturbleche aus Aluminium, weil das Material weich genug ist, um die Muster einfach hinein zu prägen oder zu walzen. Es gibt aber auch Strukturbleche aus anderen Metallen. Strukturbleche werden im Möbelbau, für Dekorflächen, als Küchenspiegel, als Gehäuse, als Tresenverkleidungen oder im Maschinen- und Anlagenbau verwendet. Man denke auch an die Tritte oder Laufstege von Aluminiumleitern, Bodenbeläge in Schlachthöfen oder Brandschutzplatten vor Kaminen.
Überlegungen zur Rutschhemmung
Je nach Anforderung an das Strukturblech muss man eine erforderliche Rutschhemmung nach DIN 51 130 erfragen, soweit keine Herstellerangaben vorliegen.
Das Material
Neben Stahl, Edelstahl, Messing und Kupfer ist Aluminium roh oder veredelt am häufigsten im Handel als Strukturblech erhältlich, weil es sich bei Aluminium um ein leicht formbares, aber sehr stabiles Leichtmetall handelt. Rohaluminium reagiert bei Raumtemperatur mit Wasser und Luft und legt sich so quasi eine eigene Schutzschicht gegen Korrosion bei pH-Werten zwischen vier und neun zu. Für den Außenbereich sollte man jedoch besser auf Legierungen oder obenflächenbehandeltes Material (Eloxalaluminium) zurückgreifen. Strukturbleche aus Aluminium lassen sich leicht gießen und spanend bearbeiten und bieten dennoch eine hohe Stabilität sowie eine Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen. Was Aluminium schadet, ist Salzsäure oder säurehaltige Flüssigkeiten. Zudem ist die Herstellung von Aluminium sehr energieaufwendig.
Das Design
Sie möchten ein bestimmtes Oberflächenmuster haben, dann wählen Sie nach dem Design unter folgenden Gruppen:
- Fischgrat-Prägung,
- gehämmert,
- Gerstenkorn-Prägung,
- Kreis-Prägung,
- Quadrat-Prägung,
- Rauputz-Prägung oder
- Riffel-Prägung.
Die Maßangaben
Die Maße für die Blechplatten werden oft in Millimeter mit Länge mal Breite mal Höhe angegeben. Die Bleche werden nicht überlappend, sondern auf Stoß verarbeitet und dazu gebogen oder gelasert.
|
|