Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Aluminiumverbundfolie

  Aluminiumverbundfolie  (7 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aluminiumverbundfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aluminiumverbundfolie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, TL 8135-0003-1, 1.500 mm x 100 lfm (1 Angebot) 
Profitherm - Aluminiumverbundfolien Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte. Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt...
Brangs + Heinrich
0170461
€ 2,0566*
pro m²
 
 m²
SafeFlex Aluminiumverbundfolie 1000 mm x 100 Laufmeter, nach TL 8135-0003-1 (1 Angebot) 
SafeFlex® Aluminumverbundfolie 1000 mm x 100 Laufmeter, nach TL 8135-0003-1 Eine Rolle entspricht 100 m2 Unsere 3-Schicht Aluminiumverbundfolie ist lösungsmittelfrei und siegelfähig nach TL 813-003...
Safe Pack
106909
€ 121,78*
pro Stück
 
 Stück
SafeFlex Aluminiumverbundfolie 1500 mm x 100 Laufmeter, nach TL 8135-0003-1 (1 Angebot) 
SafeFlex® Aluminumverbundfolie 1500 mm x 100 Laufmeter, nach TL 8135-0003-1 Eine Rolle entspricht 150 m2 Unsere 3-Schicht Aluminiumverbundfolie ist lösungsmittelfrei und siegelfähig nach TL 813-003...
Safe Pack
106918
€ 190,43*
pro Stück
 
 Stück
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.000 mm x 100 lfm (1 Angebot) 
Profitherm - Aluminiumverbundfolien Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte. Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt...
Brangs + Heinrich
0170421
€ 2,1366*
pro m²
 
 m²
Profitherm Aluminium-Verbundfolie, nach TL 8135-0003-1, 1.250 mm x 100 lfm (1 Angebot) 
Profitherm - Aluminiumverbundfolien Das Sperrschichtmaterial mit der hervorragenden Wasserdampfdichte. Profitherm - Aluminiumverbundfolie, 12 µ PET / 12 µ Alu / 75 µ PE, mit Druck, einzeln verpackt...
Brangs + Heinrich
0170441
€ 2,1166*
pro m²
 
 m²
Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1000 mm, silber. (1 Angebot) 
Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1000 mm, silber. Flexibles und geschmeidiges Material. Besonders scheuer- und reißfest. Heißsiegelfähig. Materialprüfung erfüllt folgende Normen: TL8135-0003 Type 1, DI...
Ratioform Verpackungen
avu1
€ 170,93*
pro Stück
 
 Stück
Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1500 mm, silber. (1 Angebot) 
Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1500 mm, silber. Flexibles und geschmeidiges Material. Besonders scheuer- und reißfest. Heißsiegelfähig. Materialprüfung erfüllt folgende Normen: TL8135-0003 Type 1, DI...
Ratioform Verpackungen
avu3
€ 253,21*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Aluminiumverbundfolie
^

Aluminiumverbundfolie verpackt sicher und zuverlässig

Um korrosionsempfindliche Produkte und Maschinen sowie Bauteile sicher zu verpacken, damit Umgebungsbedingungen auch bei längeren Lagerungen und langen Transportwegen keinen Einfluss nehmen können, kommen neben Polsterstoffen Aluminiumverbundfolien zum Einsatz. Nicht nur der Schutz vor Feuchtigkeit steht hier im Vordergrund, auch ein hochwirksamer Schutz gegen Geruchs- und Aromaübertragung, vor UV-Strahlung und den Einfluss unterschiedlicher chemischer Substanzen sind bei einer Verpackung mit Aluminiumverbundfolie gewährleistet.

Aluminium als Ergänzung

Verbundfolien werden sehr häufig eingesetzt, um den Anforderungen an Verpackungen gerecht zu werden. Kaum ein Material kann alle nötigen Eigenschaften zur Konservierung erfüllen. Aluminiumverbundfolie wird sowohl als 2-Schichtverbund, als auch als 3-Schichtverbund angeboten. Vorteilhaft und besonders wirksam sind 3-Schichtsysteme. Aluminium ist eine besonders wirksame Barriereschicht, die neben absoluter Feuchtigkeits- und Gassperre eine weitere Barriereeigenschaft aufweist, denn hier kommt zusätzlich die Undurchlässigkeit gegen Licht und UV-Strahlung ins Spiel. Durch den Einsatz einer 3-Schicht-Aluminiumverbundfolie wird das Produkt komplett abgeschirmt.

Einbettung

Damit die mechanischen Eigenschaften der dünnen Aluminiumsperrschicht, die die Dichtigkeit gegen Wasserdampf und Gase sowie den Schutz gegen das Eintreten von Flüssigkeiten gewährleisten, verstärkt werden, kommen die zusätzlichen Folienkomponenten ins Spiel. Die mechanischen Eigenschaften werden am besten durch die Einbettung der Aluminiumschicht zwischen eine dünne PET und eine etwas stärkere PE Schicht erzielt. Als Standard ist folgende Schichtverteilung anzusetzen: PET/AL/PE - 12/7/60µm. Wird eine erhöhte Durchstoßfestigkeit verlangt, kann der sogenannte Blücherverbund herangezogen werden. Hier werden OPA-Folien eingesetzt, da sie durchstoßfester sind und zudem eine noch höhere Sauerstoffbariere erzielen. Somit sind solche Aluminiumverbundfolien besonders für Lebensmittelverpackungen und stark mechanisch belastete Verpackungen geeignet.

Perfekt verschlossen mit Aluminiumverbundfolie

Damit die Folien nicht nur  oberflächlich schützen, sondern auch entsprechend verschlossen werden können, um einen Rundumschutz zu gewährleisten, ist auf siegelbare Varianten zurückzugreifen. Durch das Versiegeln entsteht eine komplette Umhüllung, sodass keine offenen Stellen im Aluminiumverbundfolienumschluss vorhanden sind. Mit einem entsprechenden Siegelgerät werden die heißsiegelfähigen Folien fest verschlossen.

Verbesserung der Wirkung

Bei Überseetransporten und bei langfristiger Lagerung sowie bei besonders feuchtigkeitsempfindlichen Produkten sollten zusätzliche Trockenmittel eingesetzt werden. Eine solche Kombination verhindert zusätzlich eine mögliche Schimmelbildung in der Verpackung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.