CMOS Quad 2-Eingang AND Gate, CD4081BE, Texas Instruments Das CD4081BE UND-Gatter bietet dem Systementwickler eine direkte Implementierung der UND-Funktion und ergänzt die bestehende der CMOS-Gatte...
Logik-IC, CD4073BE, Texas Instruments Das CD4073BE ist ein CMOS Triple AND Gate mit 3 Eingängen, das dem Systementwickler eine direkte Implementierung der UND-Funktion ermöglicht und die bestehende...
Technologie: LOGIK IC FLIP-FLOP WITH PRESET,CLEAR AND COMPLEMENTARY Details: Dual Positive-Edge-Triggered D Flip-Flop with Preset, Clear and Complementary Outputs Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V...
Technologie: LOGIK IC DECADE AND 4 BIT BINARY COUNTER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High Level: 2 V Eingangsspannung Low Level: 0,8 V Ausgangsspannung Low Level: 0,2 V Ausgang...
Technologie: LOGIK IC DUAL 4-INPUT POSITIVE AND GATE Versorgungsspannung: 4,75 V - 5,25 V Verlustleistung: 400mW Ausgangsstrom: H-Pegel: -400 µA L-Pegel: 8 mA Betriebstemperatur: -20 - 75 °C Verzög...
Technologie: LOGIK IC OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER Details: with 3-state outputs Versorgungsspannung: 5 V Verlustleistung: 400 mW Betriebstemperatur: -20 - 75 °C
Technologie: LOGIK IC SYNC 4 BIT UP AND DOWN DECADE COUNTER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangspannung High Level: 2 V Eingangsspannung Low Level: 0,8 V Ausgangstrom High Level: -0,4 mA Aus...
Technologie: LOGIK IC AND-OR-INVERT GATE Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA Ausgangsstrom Low Le...