| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-2100074 Herst.-Nr.: DM7474N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC FLIP-FLOP WITH PRESET,CLEAR AND COMPLEMENTARY
- Details: Dual Positive-Edge-Triggered D Flip-Flop with Preset, Clear and Complementary Outputs
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High Level: 2 V
- Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
- Ausgangsspannung Low Level: 0,2 V
- Ausgangsspannung High Level: 3,4 V
- Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-14 | Technologie: | LOGIK IC FLIP-FLOP WITH PRESET,CLEAR AND COMPLEMENTARY | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |