KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus Es können 2V, 6V, 12V oder 24V Bleiakkus (wie sie z.B. in Autos, Boote, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen...
Bleiakkus sind wartungsfreie, langlebige und wirtschaftliche Energieträger, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Ob als Sicherungsbatterie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Com...
KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei-Akkus (Autobatterie) mit 3,5m Kabel Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Boote, Motorrädern, Rolle...
Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen! Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/2 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performan...
Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen! Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/4 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performan...
Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24 A 2 V,6 V,12 V,24 V Ladestrom (max.) 0.9 A Blei-Akku-Steckerlader ALCS 2-24 A Für 2, 6, 12 und 24 V Blei-Akkus Erhaltungsladung Automatische Erkennung des Akkut...
Automatik-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus 6-24V - Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie Blei- / oder Blei-Gel-Akkus - Es können 6V- / 12V- oder 24V Bleiakkus geladen werd...
ANSMANN Automatik-Tischladegerät ALCT6-24/2 für wartungsfreie Blei-Akkus M. ZIG für Riegl GBR1270K-2 Ansmann Automatik-Tischladegerät ALCT6-24/2 Für Wartungsfreie Blei-Akkus m. ZIG für Riegl GBR127...
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO 855 ES Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Ble...
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO 955 ES Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Ble...
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T 750 Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säur...