Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCT 6-24/2 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann ALCT 6-24/2 Akkuladegerät
Ansmann ALCT 6-24/2 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25978564
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0016
EAN/GTIN:
     4013674021741
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen!

Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/2 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer von Bleiakkus. Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Spannung des angeschlossenen Bleiakkus und zeigt dies durch die entsprechende LED auf dem Display an. Je nach Spannung ist über die "MODE"-Taste ein Ladestrom wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können.

Für 6 V- /12 V- oder 24 V- Bleiakkus mit einer Kapazität von 1,2Ah - 80Ah und bis zu 2A Ladestrom

Die Ladeströme sind wie folgt: 0,5A bei 6V, 12V, 24V / 1A bei 12V, 24V / 2A bei 12V. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 0,5A. Ladbar ist Blei-Gel, Blei-Vlies und Blei-Säure in der Spannung 6V, 12V, 24V.

Refresh-Modus - Tiefentladung der Batterie ausgeschlossen und schonendes überwintern

Das Ladegerät erkennt automatisch, wenn die angeschlossene Batterie tiefentladen ist und lädt diese schonend durch pulsierende Ladeströme für 20 Minuten, bis eine ausreichende Grundspannung für den normalen Ladevorgang erreicht ist. Ist die Batterie zum überwintern dauerhaft an das Ladegerät angeschlossen, erkennt dieses einen eventuellen Kapazitätsverlust und lädt dann automatisch nach. Eine Tiefentladung ist dadurch ausgeschlossen. Akkus von Motorrad, Motorboot, Rasenmäher etc. kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit.

Cold Temp-Modus

Bei niedrigen Temperaturen unter 5°C ändert sich das Spannungsniveau der Batterie, weshalb die angeschlossene Batterie bei normalem Ladevorgang nicht zu 100% vollgeladen werden kann. Durch Auswahl des "COLD TEMP"-Modus über die "MODE"-Taste kann dies vermieden werden.

Verpolschutz, überladeschutz, praktisches langes Kabel

Werden die Polklemmen vertauscht angebracht, leuchtet die LED auf der Anzeige rot. Ein langes Kabel von 2,0m ist besonders praktisch und ermöglicht Ladungen ohne Verlängerungskabel
Durch ein spezielles, in Eigenentwicklung entstandenes Ladeverfahren mit Ladestromregelung und überladeschutz erfolgt nach der vollständigen Aufladung die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. So wird der Akku nicht überladen und kann auch über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen bleiben.

Das ALCT 6-24/2 ist für Bereitschaftsparallelbetrieb geeignet, d.h. es kann ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben und hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet/entladen wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß, Unter Strom
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
123 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.