»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
PEKA Antirutschmatte KB 400 mm Hochschrank Standard Walnussgrau Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen....
Notrax 537 Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz/gelb chemikalienbeständige Arbeitsplatzmatte mit Drainagen, ölbeständig Notrax® Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen Die Anti-Rutschmatte...
Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L60 cm B80 cm D4,5 mm 1 Matte WADO robuste Antirutschmatte mit geschlossener Oberfläche · extrem langlebig, immer wieder verwendbar, ideal für die...
Dolezych Antirutschmatte, aus Granulat, L500 cm B25 cm D8 mm, 1 Rolle verbessern den Gleitreibbeiwert steigert die Sicherheit verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderli...
Anti-Rutschmatte, PVC, Breite 1200 mm, pro lfd. m, grau. Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-Regelung BGR 181. lfm-Ware - Maß frei wählbar. Angenehme, rutschfeste Lauffläche für Barfuß...
Antirutschmatte Black-Cat Original • Auf nahezu allen Materialien anwendbar, ohne zu verkleben Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60°. Rutschfester Transport auch empfindlicher Teil...
PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 450 Extendo Walnussgrau Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen. Sic...
Notrax 537 Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz/gelb chemikalienbeständige Arbeitsplatzmatte mit Drainagen, ölbeständig Notrax® Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen Die Anti-Rutschmatte...
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1000 mm, schwarz/gelb. Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. ...
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponent...
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...