Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Anzeigetafel

  Anzeigetafel  (79 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Anzeigetafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Anzeigetafel
^

Anzeigetafeln - Informationsträger bei Sportveranstaltungen

Anzeigetafeln vermitteln dem Zuschauer weithin sichtbar Informationen zum Spielgeschehen. Je nach Sportstättengröße und Einsatzbereich muss die Anzeigentafel in ihren Funktionen, ihrer Größe und ihren Eigenschaften angepasst werden. Schließlich soll die Anzeigetafel alle relevanten Spielinformationen visualisieren.

Die Sportart

Damit Sie die Anzeigetafel optimal nutzen können, achten Sie darauf, dass alle von Ihnen benötigten Parameter abgebildet werden können. Während beim Fußball eher wenige Tore fallen, kommt es im Basketball zu deutlich mehr Punkten, die die jeweilige Mannschaft erhält, dies bestimmt den Ziffernumfang für die Spielstände. Ausschlaggebend ist auch der Umfang der gewünschten Anzeige.

Die wichtigsten Anzeigemerkmale der Anzeigentafel

Damit die Anzeigetafel über die wesentlichen Anzeigemodule verfügt, finden Sie nachfolgend die wichtigsten Komponenten in Bezug auf Anzeigenbestandteil und Verwendung in der folgenden Zusammenfassung:
  • Spieldauer: Alle Sportarten, bei denen ein Zeitfenster angesetzt ist wie Fußball, Handball, Basketball.
  • Restspielzeit: Alle Sportarten, bei denen ein Zeitfenster angesetzt ist wie Fußball, Handball, Basketball.
  • Punktestand: Alle Sportarten, Ausführung und Umfang je nach Punktevergabesystem.
  • Spielstand: Alle Sportarten, in denen nach Sätzen oder Runden gewertet wird wie Tennis, Badminton, Tischtennis, Boxen.
Günstig kann es sich zusätzlich auswirken, wenn der Spieler oder Teamname hinterlegt werden kann, dies dient der besseren Übersicht.

Die verschiedenen Ausführungen der Anzeigentafel

Anzeigentafeln gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal kann man auf eine digitale Anzeigevariante zurückgreifen, die meist über Fernbedienungen gesteuert wird, um die Ergebnisse zu aktualisieren. Diese Bauart wird oft bei Tafeln genutzt, die ein breites Publikum erreichen oder Zeiten mit ausgeben sollen. Berücksichtigen Sie unbedingt die Reichweite der dazugehörigen Fernbedienung, um die Anzeige aktualisieren zu können.
Eine weitere Variante sind manuell verstellbare Anzeigetafeln. Meist werden diese nur genutzt, wenn es um Wettkämpfe mit reiner Punktevergabe geht. Bei der Punktvergabe wird die Anzeige dann von Hand angepasst, indem Einzeltafeln umgeschlagen werden. Die einfache Variante findet sich meist bei Anzeigetafeln, die als Tischaufsteller oder auf Ständern im Griffbereich aufgestellt sind.

Das Format der Anzeigentafel

Damit die Informationen der Anzeigetafel auch von allen Fans und Besuchern in ausreichendem Maß erkannt werden, kommt es auf einige wesentliche Gestaltungsmerkmale an.
Je nachdem, ob es sich um eine witterungsbeständige Anzeigentafel für die Außenanwendung oder eine einfache Tafel für die Sporthalle handelt, kommt es auf die Schriftgröße an, die die Leseentfernung definiert.

Indoor-Anwendungen

Schrifthöhe - Leseentfernung
38 mm = 15 m
70 mm = 30 m
120 mm = 50 m
200 mm = 70 m

Outdoor-Anwendungen

Schrifthöhe - Leseentfernung
105 mm = 40 m
160 mm = 60 m
280 mm = 100 m
300 mm = 120 m
Weiterführend sollten Sie unbedingt auf einen guten Kontrast zwischen Anzeigengrund und Anzeigenausgabe achten und die Lichtverhältnisse die vorherrschen beachten.
Damit das Spielende nicht verpasst wird, nutzen Sie am besten Tafeln mit eingebauten Signalgebern, die das Spielende akustisch verkündet.
Komplettieren Sie Ihre Sporthalle oder Sportanlage mit passenden Schaukästen, Umkleidebänken oder Schutznetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.