WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A4-Format. Die Schreibmappe verfügt über ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät. Darüber hinaus bieten ein A4-E...
WEDO® Konferenzmappe für DIN A4-Formate - auch ideal für Linkshänder. Diese vielseitige Konferenzmappe verfügt über eine mit Klettband befestigte herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Ø 32 mm, Füllhöhe 2...
WEDO® Orga-Mappe mit Tragegriff. Eine multifunktionale Mappe, die viel Platz für alle wichtigen Unterlagen bietet. Sie ist ausgestattet mit einer herausnehmbaren 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm,...
Lasche mit Druckknopfverschluss, A4 Einschubfach. Innen: Block, Stiftschlaufe, Visitenkartenfach, zwei A4 Einschubfächer. Farbe: schwarz Material: FINEtouch-Lederimitat Außenmaß: ca. 32 x 26,5 x 2 cm
Fächertasche, Einschubfach für ein A4 Schreibblock, drei Einsteckfächer, drei elastische Stifteschlaufen, Reißverschlussfach außen. Farbe: schwarz Material: FINEtouch-Lederimitat Außenmaß: ca. 36 x...
Umlaufender Reißverschluss, zwei Reißverschlussfächer auf der Vorderseite, gepolstertes Tabletfach, Universaltasche, zwei Stifteschlaufen, drei Kredit-/Visitenkartenfächer, Einsteckfach für Schreib...
Umlaufender Reißverschluss, zwei Reißverschlussfächer auf der Vorderseite, gepolstertes Tabletfach, Universaltasche, zwei Stifteschlaufen, drei Kredit-/Visitenkartenfächer, Einsteckfach für Schreib...
WEDO® Konferenzmappe ACCENTO® für DIN A4-Format. Hochwertig verarbeitete Konferenzmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit einem A4-Außenfach vorne und einem Re...
WEDO® Tagungsmappe ELEGANCE für DIN A4-Format. Die vielseitig einsetzbare Tagungsmappe ist mit Reißverschluss, einem Schreibblock und einem A4-Außenfach ausgestattet. Eine elastische Stiftschlaufe ...