Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Arthrodesenkissen

  Arthrodesenkissen  (18 Angebote unter 30.802.883 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arthrodesenkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Arthrodesenkissen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arthrodesenkissen
^

Arthrodesenkissen für die individuelle Lagerung nach Eingriffen

Mit dem Arthrodesenkissen steht eine Fixierungs- und Lagerungshilfe zur Verfügung, die sich infolge operativer Eingriffe zur Gelenkversteifung (Arthrodese) bewährt hat. Nach der Gelenkversteifung aufgrund schwerer Arthrosen oder chronischer Gelenkinstabilitäten bietet das Kissen eine orthopädische und klassische Alternative zur Gelenkprothese neben ebenfalls erhältlichen Schienen und Manschetten und sorgt für eine anatomisch korrekte Sitzposition und muskelentlastende, gesunde Haltung.

Auch bei degenerativen Knochen- und Gelenkleiden und bei Kontrakturen der Hüfte bietet das Arthrodesenkissen eine bequeme Unterlage, die den gesamten Körper individuell und angepasst stabilisiert. Die Arthrodesenkissen kompensieren somit bei der Lagerung permanente oder vorübergehende Versteifungen körperliche Schwächen und tragen zum Heilungsverlauf bei nicht dauerhaften medizinisch indizierten Maßnahmen bei, da sowohl der Becken-,  wie auch der Wirbelsäulenbereich optimal gelagert wird.

Spezielle Modelle und Kombinationsmöglichkeiten mit anderweitigen Fixierhilfen

Um neben der Lagerung auch entsprechende Sicherheit zu gewährleisten, sind Ausführungen erhältlich, die über eine rutschfeste Unterseite und einem Tragegriff verfügen, sodass im Alltag mobil das Sitzkissen auf glatten oder rutschigen Sitzgelegenheiten praktisch mit geführt und verwendet werden kann. Kissen mit zweilagigem Verbundschaum als Füllung bieten eine Sitzerhöhung für beispielsweise herkömmliche Stühle, womit ein optimaler Flexionswinkel des Hüftgelenks garantiert ist, was die Überlastung empfindlicher Bereiche nach Versteifungen ausschließt. Darüber hinaus wird durch die erhöhte Sitzposition das Aufstehen und Setzen erheblich erleichtert.

Das Sortiment der Arthrodesenkissen umfasst auch Modelle, die für Versteifungen der linken und der rechten Gelenke einzeln und nach Bedarf im Rahmen der rehabilitierenden Maßnahmen verwendet werden können. Abhängig vom medizinischen Status können neben den Kissen unterschiedliche weitere Lagerungshilfen und Lagerungskissen zur optimalen Positionierung und zur gezielten orthopädisch erforderlichen Unterstützung des Heilungsverlaufs eingesetzt werden.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.