| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Arztschuhe"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Arztschuhe | | | Spezielle Schuhe für Ärzte und medizinisches Personal
Ob in der Gemeinschaftspraxis oder in der Klinik: Der Alltag von medizinischem Personal ist oftmals hektisch. Nicht selten werden von Ärzten und Schwestern mehrere Kilometer Fußweg an einem Tag zurückgelegt. Da kann der falsche Schuh schnell zur Qual werden: Schmerzende, geschwollene Füße oder sogar Blasen sind die Folge und machen die täglichen Wege zur Tortour. Ärzteschuhe sind speziell für den täglichen, intensiven Einsatz entwickelt und helfen den Körper während des Laufens zu entlasten. Arztschuhe sollten stets aus atmungsaktivem Material bestehen und über eine stoßabsorbierende, rutschhemmende Sohle verfügen.
Welche Modelle gibt es?
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Schuhmodelle für medizinisches Personal. Zu beachten ist, dass für jeden medizinischen Berufszweig verschiedene Kleidungsvorschriften gelten. So können beispielsweise Sandalen für die Sprechstundenhilfe oder Schwester durchaus möglich sein, für einen Röntgenarzt wäre dieses Schuhwerk jedoch undenkbar.
Hier einige der gängigen Schuhmodelle für medizinisches Personal:
- Slipper sind meist aus atmungsaktivem, wasserabweisenden Leder. Stoß- und schweißabsorbierendes Fußbett aus atmungsaktivem Material. Die Sohle ist rutschhemmend
- Clogs bestehen aus gummiartigem Material. Sie sind besonders weich, flexibel, atmungsaktiv und antibakteriell. Die Sohle ist besonders rutschhemmend, der gelochte Zehenbereich verhindert Hitzestau und Schweißbildung
- Sandale bestehen vorwiegend aus weichem Leder mit Klettverschluss und besitzen ein weiches Fußbett sowie eine besonders flexible Sohle.
Anforderungen, Normen und Kürzel
Auch Schuhe für Ärzte unterliegen besonderen Anforderungen. Die Normen EN ISO 20347/ DIN EN 345-347 beispielsweise beschreiben die Anforderungen für Berufsschuhe (O), Schutzschuhe (P) sowie Sicherheitsschuhe (S) vor. Sie informieren zudem über Zusatzanforderungen wie Energieaufnahme der Zehenkappen (B), einen antistatischen, geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahme (1), die Wasserdichte und Wasseraufnahme (2) oder Antistatik und Sohlenprofil der Schuhe (3).
Kommen Sie nicht ins Rutschen
Besonders im rastlosen Klinikalltag ist fester Halt auf allen Untergründen ein absolutes Muss. Darum müssen die Schuhe auch hinsichtlich der Rutschhemmung der Sohlen besonderen Anforderungen genügen. Wichtige Normen in diesem Zusammenhang sind EN ISO 20344-20347:2007, AC:2007 und A1:2207.
|
|
| | | |