Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Tauchen Sie ein in eine Welt erstklassiger Leistung und innovativer Funktionalität mit ASUS Business Monitoren. Speziell für professionelle Anwendungen konzipiert, bieten unsere Monitore eine herausragende Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Dank ihres ergonomischen Designs und
vielseitiger Anschlussmöglichkeiten sind sie die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen – von kreativen Studios bis hin zu Unternehmensnetzwerken. Als Branchenführer haben wir uns auch im öffentlichen Sektor bewährt, wo unsere Displays in öffentlichen Ausschreibungen sehr
gut verkauft wurden. Diese Erfahrung zeigt unsere Stärke im Markt und unterstreicht unsere Mission, unseren etablierten Namen im Konsumentenmarkt auch im kommerziellen Bereich weiter voranzubringen. Erleben Sie eine neue Dimension von Bildgebung und Produktivität mit den Business
Monitoren von ASUS.
Rahmenloses IPS-Panel mit 178 Grad Blickwinkel
Die IPS-Technologie sorgt für eine exzellente Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel, was eine konsistente Bildqualität aus verschiedenen Blickwinkeln gewährleistet.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
ASUS Displays bieten eine Vielzahl von modernen Anschlussmöglichkeiten, um den Bedürfnissen verschiedener Benutzer gerecht zu werden. Von HDMI über DisplayPort bis hin zu USB-C bieten unsere Monitore flexible Optionen für die Verbindung mit verschiedenen Geräten. Diese breite Palette
an Anschlüssen ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehende Arbeitsumgebungen und maximiert die Kompatibilität mit moderner Technologie.
Sparen Sie noch heute mit unserem Docking Monitor: VA34VCPSN mit integrierter Dockingstation »
Ergonomisches Design
Die Monitore sind in der Höhe verstellbar und können geneigt, geschwenkt und gedreht werden, um eine ergonomische und komfortable Arbeitsumgebung zu schaffen.
ASUS Zertifizierungen
ASUS Displays verfügen über die klassischen Zertifizierungen, wie beispielsweise EPEAT, Energy Star, TCO, um höchste Umwelt- und Leistungsstandards zu erfüllen.
ASUS BE24ECSNK Videokonferenzmonitor - 24 Zoll (23,8 Zoll sichtbar), Full HD, IPS, rahmenlos, Full HD-Webcam, Mikrofon-Array, AI Noise Canceling, automatische Gesichtsbelichtung, USB-C-Dockingstation, RJ45, Stereolautsprecher, höhenverstellbar, ergonomisches Design, HDMI,
Daisy-Chain, augenschonend, Blaulichtfilter, Flicker-Free, wandmontierbar
- Bestens geeignet für Videokonferenzen und Online-Lernen mit integrierter Full HD-Webcam, Mikrofonarray und Stereolautsprechern
- 23.8-Zoll Full HD (1920x1080) rahmenloses IPS-Panel mit hohem Betrachtungswinkel.
- ASUS AI Noise-Cancelling-Mikrofon bietet kristallklare Sprachkommunikation
- Die Face Auto Exposure Technologie hilft dem Gesicht des Benutzers, sich vom Hintergrund abzuheben und das Bild scharf zu halten.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, DisplayPort-Ausgang für Daisy-Chain, Kopfhörerbuchse, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für größtmögliche Flexibilität.
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal zum Display sowie das Aufladen des Laptops über nur ein Kabel.
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 150 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis
ASUS VA24EQSB / VA27EQSB Eye Care Monitor – 23,8 oder 27 Zoll, Full HD, IPS, rahmenlos, 75Hz, Adaptive-Sync, Blaulichtfilter, Flicker-Free, ergonomisches Design, wandmontierbar
- Full-HD-Display (1920 x 1080) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
ASUS VA34VCPSN Docking Monitor - 34 Zoll, 3440 x 1440, 1500R Krümmung, rahmenlos, USB-C PD 65W, RJ45, USB-Hub, Blaulichtfilter, Flicker-Free, ergonomisches Design, wandmontierbar, grüne Nachhaltigkeit
- 34-Zoll-Panel im Ultrabreitbildformat 21:9 (3440 x 1440) 1500R Curved Design mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, Kopfhöreranschluss, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für höchste Flexibilität
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal an das Display sowie das Aufladen des Laptops mit bis zu 65 W über nur ein Kabel
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
- Grüne Nachhaltigkeit: Papierverpackungen und energieeffiziente Umweltstandards
|