Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: aufstehhilfe bett rehastage
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aufstehhilfe Bett

  Aufstehhilfe Bett  (4 Angebote unter 28.975.101 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufstehhilfe Bett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aufstehhilfe Bett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache Montage (3 Angebote) 
Maximex Bett-Aufstehhilfe, einfache MontageBequem, rückenschonend und sicher aufstehen Bett-Aufstehhilfe für mehr Unabhängigkeit und Komfort Diese Aufstehhilfe aus stabilem Stahlrohr wird einfach a...
Maximex
9922150500
ab € 26,02*
pro Stück
 
 Stück
Bettgriff FRIDA Bettein-u. Ausstiegshilfe incl.Gurt (1 Angebot) 
Diese Aufstehhilfe ist speziell für Betten mit Lattenrost und Rahmen entwickelt worden. Die Anbringung ist kinderleicht. Sie wird einfach an der richtigen Stelle unter die Matratze in den Rahmen ei...
Rehastage
SH468000
ab € 82,62*
pro Stück
 
 Stück
Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm (2 Angebote) 
Bett-Aufstehhilfe, Material: Griff: Aluminium, Halter: Stahl roh, Farbe: weiß kunststoffbeschichtet, Breite: 310 mm, Tiefe: 550 mm, min. Griffhöhe: 450 mm, max. Griffhöhe: 550 mm, Belastung max.: 6...
Alberts Deutschland
140496
ab € 23,03*
pro Kartonage
 
 Kartonage
Bett-Aufstehhilfe Meddax (1 Stück) (1 Angebot) 
MEDDAX Bett-Aufstehhilfe (1 Stück) Produktbeschreibung: Die Betthilfe ist einfach zu bedienen und verhindert ein Herunterfallen und erleichtert das Aufstehen. Die Aufstehhilfe wird einfach unter di...
Meddax
24807-01
ab € 35,85*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Aufstehhilfe Bett
^

Der Bettgriff für Hilfe beim Aufstehen

Der Bettgriff ist eine Alltagshilfe, die beim Aufstehen und Hinlegen unterstützt. Er kann nachträglich am Bett befestigt werden und ist bei Nichtbenutzung einfach zu demontieren. Der Bettgriff reduziert die körperliche Belastung beim Aufstehen und eignet sich für ältere oder erkrankte Menschen, die kein Seitengitter benötigen.

Schonung für Rücken und Gelenke

Der Bettgriff ist eine einfache und leicht zu installierende Aufstehhilfe. Es besteht aus einem Griff für das Kopfende des Bettes, der sich auf dem Lattenrost oder am Bettrahmen befestigen lässt. Einige Bettgriffe halten bereits durch Einschieben zwischen die Matratze und den Lattenrost - vorausgesetzt der Bettrahmen reicht höher als die obere Seite des Lattenrostes. In dieser Konstellation findet der Bettgriff genug Halt, um ohne weitere Befestigung funktionstüchtig zu sein. Die meisten Bettgriffe müssen oder lassen sich zusätzlich mit Gurten befestigen.
Der Bettgriff dient
  • dem schonenden Aufstehen,
  • gibt Sicherheit beim Hinlegen, Liegen und Aufstehen,
  • verringert die Sturzgefahr und
  • ist einfach zu montieren und leicht zu demontieren.
Die Alltagshilfe ähnelt einem Seitengitter, ist jedoch in der Funktionsweise nicht vergleichbar. Das Seitengitter verhindert das Fallen aus dem Bett bei Nacht. Es gibt die nötige Sicherheit, um im Schlaf nicht aus dem Bett zu rollen. Einige dieser Hilfen können auch unterstützend beim Aufstehen wirken. Als leichte Hilfe eignet sich hierfür ein Bettgriff besser, verhindert jedoch nicht das versehentliche Herausrollen.
Bei der Auswahl eines Bettgriffes sind neben den persönlichen Vorlieben zum Aufbau und Design, auch die individuellen Gegebenheiten entscheidend. Insbesondere das Gewicht und die Kraft, mit der am Bettgriff gezogen wird, entscheiden über das benötigte Gerät.

Alltagshilfen im Pflegebereich

Im Pflegebereich ist eine Vielzahl von Alltagshilfen in Gebrauch, die den älteren oder körperlich beeinträchtigten Menschen bei den alltäglichen Aufgaben unterstützen. Anziehhilfen, Greifhilfen oder auch Hilfen zur Nahrungsaufnahme vereinfachen den Alltag und sorgen für mehr Selbstbestimmung. Durch Alltagshilfen kann der Tag selbstständig bewältigt werden. Mit den individuellen Geräten gestaltet sich das Essen deutlich einfacher, auch mit nur einer Hand oder reduzierter Feinmotorik. Ebenso wirksam kann der Bettgriff das Aufstehen unterstützen. Er gibt den nötigen Halt, auch wenn durch Kreislaufbeschwerden im Moment des Positionswechsels von Liegen zum Stehen Schwindelgefühle auftreten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.