Füllung nach DIN 13157 für Verbandkästen und Erste-Hilfe-Koffer Verbandsmaterial nach DIN 13157 Enthält zusätzlich einen Erste-Hilfe-Leitfaden Inhalt besteht aus 66 Teilen Ideal als Nachfüllset zum...
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157. Besonders hochwertige Verbands...
aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-alu...
nach DIN 13157:2021-11, INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11 1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * 6x Fingerkupp...
K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband,z.DIN Füllung 13157:2021,5,1x4,5cm,30/VE K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband , zur DIN Füllung 13157:2021, gemäß DIN 13019,Größe: 5,1 x 4,5 cm, 1 Packung = 6...
LEINA Erste-Hilfe-Nachfüllpack DIN 13157 in Folientasche ----------------- für den Markt: D / L / CH ---------------- Inhalt: 63 Teile (alt: 243024 / neu: REF 24000) Die Abbildung zeigt eventuell e...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt gemäß DIN 13157:2021 SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllpack, Standard Inhalt gemäß DIN 13157:2021, komplettes Erste-Hilfe-Nachfüllpack, für Verbandskäs...
Nachfüllpack für Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13169; mehrfarbig Erste-Hilfe-Verbrauchsmaterialien nach neuer DIN 13169. Als Füllsortiment für Verbandskasten oder zum Austauschen von Erste-Hil...