| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-510092 Herst.-Nr.: 24001 EAN/GTIN: 4011166240014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste Hilfe Nachfüllung für Verband Kasten 85-teilig 24001 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 65-teilig, nach DIN 13157 | Inhaltsverzeichnis DIN 13169: | 1x Heftpflaster DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm; 1x Set in Druckverschlussbeutel: 12 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm; 1x Set in Druckverschlussbeutel: 6 Fingerkuppenverband, 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm, 6 Pflasterstrip-WF 1,9 cm x 7,2 cm, 12 Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm; 1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril; 3x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril; 1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril, 1x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril; 3x Pa.á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril; 2x Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril; 1x Sofort-Kälte-Kompresse; 1x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold; 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert; 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert; 2x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies; 1x Schere DIN 58279-B 190; 2x Folienbeutel 30 cm x 40 cm; 1x Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm; 4x Feuchttuch zur Reinigung unverletzer Haut; 1x Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455; 1x Gesichtsmasken, mi. Typ I, nach DIN EN 14683 ( 2 Stück); 1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis. Stand: 01.11.2021. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13169, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, füllsatz nach din 13169 leina, füllsatz nach din 13169, Verbandmittel, Erste Hilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,89* | € 20,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,07* | € 21,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 15,54* | € 21,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 17,48* | € 24,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 19,06* | € 26,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|