Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 10 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 32 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A Qu...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 18 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 60 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qua...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 18 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 60 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A Qu...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 30 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 80 A Qua...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 10 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 32 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 150 A Qu...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Nennspannung V AC: 21 V Produktpalette: TransGuard Begrenzungsspannung Vc, max.: 67 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A Qu...
Bauform - Varistor: 1210 [Metrisch 3225] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 21 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 67 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 280 A Qu...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Nennspannung V AC: 6.4 V Produktpalette: TransGuard Begrenzungsspannung Vc, max.: 22 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 40 A Qu...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: TransGuard Nennspannung V AC: 10 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 32 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 150 A Qu...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: Industrial Nennspannung V AC: 25 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A Qu...