Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm Zulassung...
Litzendraht, 572222619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Besonders geeignet zur Verbindung von Platinenanschlusspunkten mit Frontplatten wie z.B. Schalter, Signalleuchten, Leuchtdioden usw. Features: Polzahl Gesamt 4 Anzahl Reihen 1 Industrieware Nein In...
Litzendraht, 574222619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 26 AWG Zulassun...
Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm² Länge auf Rolle (imperial): - Nennspannung: 500 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Le...