Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp LiY Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp LiY Signalkabel Rot
Lapp LiY Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0214360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125104S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Rot
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
1.1 mm
Kupferindex
1.35 kg/km
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE
Anzahl
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,06502*
€ 0,08882*
500
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,06522*
€ 0,08892*
500
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,104*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1218*
1 Tag
2212
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,08882*
€ 0,1057
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,08522*
€ 0,10141
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,06502*
€ 0,07737
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 44,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.