Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453B-08B-1 IWIS Innenglied B-L 85 SL


(Weitergeleitet von Suche „b-08b-1“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453B-08B-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     B-08B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B-08B-1
453B-08B-1
Technische Eigenschaften: Typ: 08B-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 11,8 mm innere Breite b1: 7,75 mm innere Breite zöllig b1: 5/16 zoll Rollenduchmesser d1: 8,51 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
innere Breite b1:
7,75 mm
innere Breite zöllig b1:
5/16 zoll
Laschenhöhe g:
11,8 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
8,51 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.