Die Panasonic Pro Power Alkaline Batterien bieten Premiumenergie für verschiedene Geräte. Die Batterien liefern jederzeit und überall verlässliche Energie und sind ideal für Geräte mit mittlerem un...
Die verbesserte Formel der GP Super Alkaline-Batterien verlängert die Nutzunsdauer drahtloser Geräte, die durchschnittlich oder noch weniger Energie verbrauchen. Dieses Batteriesortiment ist ausgez...
Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie MN 1400 1,5V 50 Stk. (Box) Mit der neuen Duracell Procell Constant Alkaline LR14 Baby C Batterie Serie hat Duracell neue Maßstäbe bei Alkalin...
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alka...
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die ein...
Gong, 225A, Doppel- oder, Dreiklang und Westminster, 8 - 12V und 4 Baby-Batterien, weiß elektronisch mit Rufunterscheidung Lautstärke regelbar bis ca. 83 dBA Anschluss mit Klingeltrafo und zusätzli...
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die ein...
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.) umstellbar von Melodie auf ALARM-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bew...
Batterie-/Akkutester Anzeigeinstrument mit farbiger Skala zum Prüfen von Mono-, Baby-, Mignon-, Micro-Batterien (1,5 V) und -Akkus (1,2 V), Knopfzellen, Ladyzellen und 9 V-Blocks. Kunststoffgehäuse...
Beschreibung: Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze- u...
High Energy Einweg Alkaline Baby/C Batterien im 2-er Blister, jetzt NEU Varta Longlife Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektroniksp...
Batterie Alkali Baby (C); Blister Varta - Superlife (2014) Ein starkes Sortiment für Geräte mit konstant niedrigem Energiebedarf, wie z. B. Wanduhren, Wecker, Taschenlampen oder Fernbedienungen. Fa...