ER26500 Lithium Batterie C Size ER 26500, 3,6 Volt 8500mAh Die neue Lithium ER26500 C-Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 8500mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 50mm und einen Durchme...
Markentyp = RS PRO Größe = C Nennspannung = 3.6V Anschlusstyp = Standard Kapazität = 8.5Ah 3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-C-Batterie von RS Pro, Terminal Wir stellen vor: Die RS Pro Lithium-Thionylch...
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die LSH-Serie ist besonders für hohe Pulsströme geeignet. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energi...
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auc...
Die Kraftmax Lithium-Serie überzeugt durch ihre hohe Qualität. Die Produkte gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Di...