Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bad winkelgriff hewi, bad winkelgriff keuco
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bad Winkelgriff

  Bad Winkelgriff  (1.279 Angebote unter 28.281.664 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bad Winkelgriff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bad Winkelgriff"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   86   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bad Winkelgriff
^

Sicherheits-Winkelgriff für den optimalen Halt im Bad und der Dusche

Diese Wand-Festhaltegriffe, die in verschiedenen Winkeln und Schenkellängen erhältlich sind, passen in jede Duschkabine und gehören zur Sicherheitsausstattung barrierefreier Bäder. In Kliniken und therapeutischen Einrichtungen muss auf  Sicherheit im Badezimmer größten Wert gelegt werden. Patienten und älteren Menschen werden in einem barrierefreien Bad ganz alltägliche Dinge wie Duschen und Körperpflege ohne fremde Hilfe ermöglicht. Die Winkelgriffe werden fest an der Wand verschraubt und sind besonders stabil.

Wo können die Griffe angebracht werden?

Unverzichtbar sind sie in der Duschkabine, da hier die größte Rutsch- und somit Sturzgefahr besteht. Für diesen Zweck sind die größeren Modelle empfehlenswert, die in verschiedenen Winkeln erhältlich sind. In besonders geräumigen Duschkabinen mit gemauerten Wänden sollten zwei Winkelgriffe an den gegenüberliegenden Seiten angebracht werden. Je nach Größe des Bades können weitere Griffe angebracht werden. Hierfür eignen sich die kleineren Varianten sehr gut. Soll das Ein- und Aussteigen aus einer Badewanne oder Dusche ermöglicht werden, kann auch auf einen fest montierten Badewannengriff oder einen einklappbaren Stützklappgriff zurückgegriffen werden.

Stabile Verarbeitung

Sehr häufig werden Kunststoff, beschichtetes Aluminium oder rostfreier Stahl mit einer überzogenen Grifffläche verwendet. Die Grifffläche besteht in der Regel aus geriffeltem Kunststoff und verhindert so ein Abrutschen im nassen und trockenen Zustand. Erhältlich sind die Winkelgriffe in verschiedenen Farben, beim Design wird auf eine ansprechende Optik geachtet, die sich gut ins Badezimmer einpasst. Einige Modelle verfügen über eine europäische Zulassung als zertifizierte Medizinprodukte und sind somit optimal für den Einbau in Kliniken und allen anderen therapeutischen Zentren geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.