Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 53 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überal...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, Typ FGA, Durchmesser 14 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werd...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, Typ FGA, Durchmesser 33 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden üb...
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, passend für Anschlussnippel AG G 1/4, Ø42mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. ...
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, passend für Anschlussnippel AG G 1/4, Ø52mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. ...
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5 / G1/8, Ø7mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. ...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 11 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden ü...
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, passend für Anschlussnippel AG G 1/8, Ø25mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. ...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 14 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden ü...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 16 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden ü...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 20 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden ü...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 25 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überal...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 33 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überal...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 43 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überal...
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, Typ FGA, Durchmesser 11 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werd...