Produktbeschreibung: für Holz - kleine Radien Universalsägeblatt Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl extrem scharfgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
Metallsägebänder auf Rollen FlexBack für den universellen Einsatz bis 1000N/mm² Anwendung Trennschnitte im kleinen bis mittleren Querschnittsbereich in Stahl, NE-Metalle, Holz Ausführung • präzisio...
Holzstar 5160031 Sägeband Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle Zahnspitzgehärtetes Bandsägeblatt mit ca. 60-62 HRC Die Z...
Das Bandsägeblatt Banso Flexback aus deutschem Qualitätsedelstahl eignet sich zur professionellen Holzbearbeitung, sowohl für die holzverarbeitende Industrie, wie Tischler/Schreiner und Zimmerer al...
Bandsägeblatt Z3/Z5 1752 x 10 x 0.65mm Z4 (10 Stück) Sägeband mit vergütetem Bandkörper und speziell gehärteten Zahnspitzen verleihen diesem Sägeband eine lange Lebensdauer und hohe Verschleißfesti...
Holzkraft 5160356 Sägeband Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken V...
Das Bandsägeblatt Banso Flexback aus deutschem Qualitätsedelstahl eignet sich zur professionellen Holzbearbeitung, sowohl für die holzverarbeitende Industrie, wie Tischler/Schreiner und Zimmerer al...
Holzkraft 5160360 Sägeband Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken V...